| |
|
| Artikel-Nr.: 269-M694A Herst.-Nr.: M694A EAN/GTIN: 4012932132885 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt M694A | Seculife ST BASE IQ Gerätetester PE Prüfstrom 10A VDE 0701 / 0702 / 0751 / 0544-4 Prüfgerät, USBDer Gossen Metrawatt SECULIFE ST BASE IQ bietet alle Mess- und Prüfunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen bei elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und Schweissgeräten - sowohl mit vordefinierten als auch mit programmierbaren Prüfsequenzen die entsprechend der Prüfstandards VDE 0701 / VDE 0702, IEC/EN 62353 (VDE 0751) und IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4) notwendig sind. Die neuen noch weiter optimierten Messzyklen sorgen für noch mehr Messungen pro Tag. Und die Bedienung ist so einfach, dass Prüfungen ohne besondere Kenntnisse durchführbar sind. Produktmerkmale: - vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen Geräten
- umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz und Einzelmessungen für bis zu 50.000 Datensätze
- Hochauflösendes und brillantes 4,3" TFT-Farbdisplay
- Prüfsequenzen mit Hilfe des IZYTRONIQ selbst erstellen
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Gossen Metrawatt, GMC, Seculife, M694A |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.378,65* | € 3.494,68* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3.465,55* | € 3.582,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.502,86* | € 3.620,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.309,70* | € 4.433,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|