| |
|
| Artikel-Nr.: 269-M630P Herst.-Nr.: M630P EAN/GTIN: 4012932133516 |
| |
|
| | |
| METRAVOLT VT 1500 Spannungs- und Durchgangsprüfer nach DIN EN 61243-3 bis 1.000 V AC / 1.500 V DC, mit kompaktem Gehäuse und zahlreichen Features.Der METRAVOLT VT 1500 ermöglicht Ihnen die Spanungsmessung im Bereich von 0 V bis 1000 V AC / 1500 V DC bei Frequenzen von bis zu 2 kHz. Der intergrierte Durchgangsprüfer erweitert die Spannungsmessungsfunktion und befähigt Sie zur Messung von Widerstandswerten im Bereich von 0 bis 999 k. Das digitale und beleuchtete Display erleichtert Ihnen das Ablesen von Messwerten. Die Displayfarben und Leuchtdioden signalisieren Ihnen gefährliche Spannung und Drehfeldrichtungswerte. Der zweipolige Spannungsprüfer zeichnet sich durch einen hohen Komfort aus. Automatisierte Messungen, ein robustes Gehäuse und die Vorwiderstände ermöglichen eine zuverlässige und sichere Messung an vielseitigen Einsatzorten. Der METRAVOLT VT 1500 bietet Ihnen neben der zuverlässigen Spannungs- und Durchgangsprüfung die Möglichkeit, erhobene Messwerte zu speichern. Die integrierte Selbsttest-Funktion und die Möglichkeit, Störspannung zu prüfen, erleichtern Ihren Arbeitsalltag und unterstützten Sie beim Messvorgang. Ausstattung und Highlights Ausstattung und Highlights des GMC METRAVOLT VT 1500: - Spannungsprüfung von 0 bis 1200 V AC und 1500 V DC bei Frequenzen bis 2 kHz
- Reliable Durchgangsprüfung und Widerstandsmessung
- Störspannungsprüfung
- Genormt nach CAT IV 1000 V
- Schutzart IP 65
- Automatisierter Messablauf
- Speicherung der Messwerte
- Messstellenbeleuchtung für ein einfaches Ablesen der Messwerte
- Stabiles Gehäuse
- Hohe Sicherheit durch Vorwiderstände in den beiden vorhandenen Prüfspitzen
- Beleuchtetes Display für Feldeinsätze oder Einsätze in dunklen Umgebungen
- Drehfeldrichtungs- und Phasenanzeige
- RCD Schnelltest-Funktion bis 30 mA bei 230 V
- Funktionalität zur Prüfung des Zähleranlaufs
- Batterieanzeige und Batteriekontrolle durch eingebaute Funktionalitäten
- Selbsttest zur Überprüfung des Geräts
Lieferumfang - 2x Batterien
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Spannungsprüfgerät
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,38* | € 433,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 388,23* | € 433,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 388,23* | € 433,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 391,13* | € 435,33* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,80* | € 445,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|