Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M590A | GEOHM C Erdungsmessgerät, digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Erdwiderstand; 10mΩ÷20Ω,200Ω,2kΩ,20kΩ,50kΩ; IP54
Messgerät: Erdwiderstand; 10mΩ÷20Ω,200Ω,2kΩ,20kΩ,50kΩ; IP54
Artikel-Nr.:
     269-M590A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M590A
EAN/GTIN:
     4012932113020
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät gossen
erdungsmessgerät

Gossen Metrawatt M590A | GEOHM C Erdungsmessgerät.


Kompaktes, handliches, menügeführtes Erdungswiderstands­messgerät für 3- und 4-Leitermessungen. Ständige Überwachung von Störspannungen und Hilfserder-/ und Sondenwiderstand mit Signalisierung bei Überschreitung der zul. Grenzwerte.


Ausstattung und Highlights
  • Komplettanzeige aller notwendigen Werte auf großem Punktmatrixdisplay oder Warnung über 4 LED´s.
  • Sehr verständliche und einfache Bedienung mittels 4 Tasten.
  • Erdungswiderstandsmessung in 5 Bereichen bis 50 kOhm
  • Spannungsmessung 10... 250 V
  • Frequenzmessung 45...200 Hz
  • Batterie-/Akkukontrolle und Selbsttest
  • Eingebauter Speicher mit IrDA-Schnittstelle
  • Werkskalibrierzertifikat
  • Äußerst robustes Gehäuse in 2K-Technik
  • Erdungsmessgerät nach DIN VDE 0413 Teil 5
  • Neu: Werks-Kalibrierschein serienmäßig enthalten
  • Abmessungen: 275 x 140 x 65 mm
  • Gewicht: 1,2kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: GeoOhm, C, Gossen-Metrawatt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 697,50*
€ 738,00*
Lager 269
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,55*
€ 759,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 738,48*
€ 779,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 739,03*
€ 782,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 764,04*
€ 807,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,87*
€ 904,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,47*
€ 900,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,53*
€ 883,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,02*
€ 869,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,55*
€ 852,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z590B
ab € 696,27*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501J
ab € 173,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 106,96*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z593A
ab € 394,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.