| |
|
| Artikel-Nr.: 269-M550S Herst.-Nr.: M550S EAN/GTIN: 4012932126143 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt METRISO XTRA M550S | Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät - mit Speicher.Mit den Isolations- und Niederohmmessgeräten METRISO XTRA können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen für elektrische Anlagen prüfen nach: - DIN VDE 0100
- ÖVE-EN 1 (Österreich)
- NIV / NIN SEV 1000 (Schweiz)
- und weiteren länderspezifischen Vorschriften
- Isolationsmessung gemäß EN 61557-2 / VDE 0413 Teil 2
- Niederohmmessung gemäß EN 61557-4 / VDE 0413 Teil 4
- Spannungsmessung bis 1000 V
Ausstattung und Highlights - Kompakt und robust für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb
- Prüfspannungen in festen Stufen, variabel oder als Rampe 50, 100, 250, 500, 1000 V
- Polarisationsindex und Absorptionsverhältnis
- Intelligentes Filter - messabhängige und präzise Zuschaltung bei Messung von hochohmigen Widerständen bei:
- Schwebungen, d. h. Kompensierung von 16 2/3 Hz und 50 Hz-Störungen - Dämpfung von kapazitiven Einflüssen u. a. Zuleitungen - Unterdrückung von elektrischen Feldeinflüssen - Signalisierung von berührungsgefährlicher Spannung
- Akustische Signalisierung bei Grenzwertüberschreitungen
- Fremdspannungserkennung in Schalterstellung OFF
- Überspannungsschutz - schützt das Instrument bei versehentlichem Anschluss an Netzspannung
- Schmelzsicherung für alle Widerstandsmessbereiche
- Elektronische Sicherung zum Schutz der Niederohm- und Widerstandsmessung RLO und R
- Geräteselbsttest mit eingebautem Prüfwiderstand 10 MΩ gemäß EN 50110 / VDE 0105-100
- Hinterleuchtetes Punktmatrixdisplay für Mess- und Grenzwerte
- Timerfunktion 1 s ... 100 min
- Guardanschluss zum Kompensieren von Oberflächenströmen
- Gehäuse Abmessungen 225 mm x 130 mm x 140 mm
- Gewicht ca. 1,4 kg mit Batterien
- Schutzart Gehäuse IP 52, Messleitungen und Anschlüsse IP 40 nach DIN VDE 0470 Teil 1/
- Batterien: 8 Stück 1,5 V-Mignonzellen (8 x AA-Size Alkali-Mangan gemäß IEC LR14)
Lieferumfang - 1 Isolations- und Widerstandsmessgerät
- 1 DAkkS-Kalibrierschein
- 1 Satz Batterien
- 1 Trageriemen
- 1 Krokoclip
- 1 Kabelset KS17-4
- 1 USB-Schnittstellenkabel
- 1 Kurzbedienungsanleitung
- 1 Sicherheitsbeiblatt
- 1 Beiblatt Sicherheitsinformationen
- 1 Ausführliche Bedienungsanleitung im Internet
Die Isolationsmessgeräte sind für folgende Aufgaben geeignet: - Messen des Isolationswiderstandes von spannungsfreien Geräten und Anlagen bis 1000 V
- Prüfen des Widerstandes von Erdungs-, Schutz- und Potenzialausgleichsleitern
- Überprüfung von Messobjekten auf Spannungsfreiheit
- Prüfung der Ableitfähigkeit von Bodenbelägen in Bezug auf elektrostatische Ladungen (bei Einsatz von geschirmten Messleitungen) - EN 1081
- Mit der sogenannten 1 mA-Prüfung gem. DIN VDE 0845 / EN 61645 kann mit diesem Messgerät auch die Prüfung der Ansprechspannung von Überspannungskomponenten (Varistoren, Zenerdioden usw.) der Anforderungskategorien B und C / SPD Typ 2 und 3) auch vor Ort durchgeführt und entsprechend der Herstellerdaten bewertet werden.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.215,91* | € 1.274,49* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.255,07* | € 1.311,67* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.282,38* | € 1.338,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.287,48* | € 1.344,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.337,08* | € 1.392,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|