| |
|
| Artikel-Nr.: 269-M536N Herst.-Nr.: M536N EAN/GTIN: 4012932134698 |
| |
|
| | |
| Starterpaket - Profitest TECH+ IQ Prüfgerät von Gossen Metrawatt für VDE 0100 / IEC 60364.6 Prüfungen, komplett mit Software, Vario-Stecker-Set und SORTIMO L-BOXX Z503D mit Einlage Z503E, sowie ein DKD Kalibrierprotokoll im Wert von ca. EUR 180.-.Eine Weitbereichsmesseinrichtung ermöglicht den Einsatz des Prüfgeräts für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz. Ausstattung und Highlights - Schleifen- und Netzimpedanzmessung
- Messung des Isolationswiderstandes mit Nennspannung, mit variabler oder ansteigender Prüfspannung
- Niederohmmessung
- Erdungswiderstandsmessung
- Standortisolationsmessung
- Universelles Anschlusssystem
- Normgerechte Prüfung von E-Ladestationen nach IEC 61851 in Verbindung mit der Prüfbox der Firma Mennekes
- ProfiScan - App für Android-Smartphones und Tablet-PCs
Prüfen von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD-Schutzschaltern): - Messen der Berührungsspannung ohne Auslösung des Schalters.
Hierbei wird die auf Nennfehlerstrom bezogene Berührungsspannung mit 1/3 des Nennfehlerstromes gemessen. - Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom, Messung der Auslösezeit
- Spezielle Prüfungen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern
- Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit steigendem Fehlerstrom mit Anzeige des Auslösestroms sowie der Berührungsspannung im Augenblick des Auslösens.
- Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN
- Prüfen von RCD-Schutzschaltern, die für pulsierende Gleichfehlerströme geeignet sind; die Prüfung erfolgt mit positiven oder negativen Halbwellen
- Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit einstellbarem Fehlerstrom zur Ermittlung der Berührungsspannung und des Auslösestroms
- Prüfen spezieller RCD-Schutzschalter
selektive S, SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos o.a.), Typ G/R, AC, A, F, Typ B, B+, EV Prüfen von Fehlerstrom (RCD)- Schutzschaltungen in IT-Netzen Besonderheiten: - EASY transfer steht für die direkte Einbindung des Prüfgerätes Profitest Master in die CAD-Planungssoftware von DDS-CAD.
- Anzeige von zulässigen Sicherungstypen für elektrische Anlagen
Editierbare Prüfsequenzen - Prüfung des Anlaufs von Energieverbrauchszählern
- Berechnung von Leitungslängen für gängige Querschnitte von Kupferleitungen
- Messung von Vor-, Leck- und Ausgleichsströmen bis 1 A sowie Arbeitsströme bis 150 A über Zangenstromsensor WZ12C als Zubehör
- Messen der Drehfeldrichtung (Phasenfolge, höchste verkettete Spannung)
- Messen der Berührungsspannung ohne Auslösung des Schalters.
Hierbei wird die auf Nennfehlerstrom bezogene Berührungsspannung mit 1/3 des Nennfehlerstromes gemessen. - Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom, Messung der Auslösezeit
Lieferumfang - Prüfgerät Profitest M-Tech+ (komplettes Grundgerät)
- Kurzbedienungsanleitung
- Bedienungsanleitung (auf CD-ROM)
- DAkkS (DKD) Kalibrierschein im Wert von ca. EUR 180.-
- Lizenz-Code für Protokolliersoftware IZYTRONIQ Business Starter (downloadbar im Internet)
- Vario-Stecker-Set
- SORTIMO L-BOXX Z503D mit Einlage Z503E
- Akku-Set
- Ladenetzteil Z502R
PC-Anwendersoftware IZYTRONIQ: - IZYTRONIQ ist eine von Grund auf neu entwickelte Prüfsoftware
- Flexible, nachträglich erweiterbare Software – passen Sie IZYTRONIQ Ihren individuellen Anforderungen an
- Bilden Sie das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend ab, verwalten und dokumentieren Sie revisionssicher
- Fassen Sie Mess- und Prüfdaten aus unterschiedlichen Prüfgeräten und Multimetern zu einer Prüfung zusammen
- IZYTRONIQ erkennt und verwaltet die angeschlossenen Prüfgeräte automatisch. Die Software ermittelt intelligent den verfügbaren Funktionsumfang Ihrer Geräte
- Sowohl für den stationären als auch mobilen Einsatz optimiert – erstellen Sie Prüfdokumentationen direkt vor Ort, ohne nachgelagerte Bearbeitung
- Intuitive Bedienung, verständlich und simpel - intelligentes Markieren und Ausblenden von Werkzeugen und Arbeitsbereichen
- Wegweisendes Design mit aussagekräftigen Icons. Komplexe Datenbankzusammenhänge werden in einfachen Baumstrukturen dargestellt
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, SmartHome Set, SmartHome Starterset, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, smarthome set, Prüfgerät, VDE, VDE 0100, Tester, Gossen, VDE Prüfung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.281,49* | € 2.525,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.348,16* | € 2.525,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.342,98* | € 2.525,87* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.416,37* | € 2.598,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.491,60* | € 2.662,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|