| |
|
| Artikel-Nr.: 269-LIQ-100-IE Herst.-Nr.: 5226628 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fluke Networks LIQ-100-IE | LinkIQ Kabel & Netzwerk Tester, inkl. Multi-Connector Adapter, RJ45 Remote-ID Nr.1 & Kabeln.Der Fluke Networks LinkIQ Kabel- und Netzwerktester misst Längen bis zu 305 m und liefert den Abstand zu Fehlern wie Unterbrechungen, Kurzschlüssen und nicht abgeschlossenen Kabeln. Der mitgelieferte MS-IE Remote Adapter ermöglicht die Erkennung von falsch verdrahteten Adern und Split Pairs an abgeschlossenen RJ45-, M12X-, M12D- und M8D-Kabeln. Der LinkIQ unterstützt Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT und andere industrielle Ethernet-Protokolle und qualifiziert die Bandbreite von 10BASE-T bis 10GBASE-T (10 Mbit/s bis zu 10 Gbit/s) Verkabelungen. Er bietet zudem Nearest Switch Diagnose, einschließlich angebotener Datenrate, Switch Name, Portnummer und VLAN-Informationen sowie PoE- und Lasttests bis Klasse 8 (90 W). Produktmerkmale: - Messung der Netzwerkkapazität bis zu 10 Gig über frequenzbasierte Messungen.
- Fehlerbehebung aktiver Netzwerke durch Bereitstellung von Informationen zum angeschlossenen Switch (Switch-Name, Portnummer und VLAN-Info).
- Installation und Fehlerbehebung von PoE-Geräten über Switch-Aushandlung und PoE-Belastungstest.
- Grafische Darstellung von Wiremap und Längentest zur Identifizierung häufiger Fehler, die bei der Installation von Verkabelung auftreten.
- Dokumentieren Sie die Arbeit durch LinkWare PC-Reporting.
Lieferumfang - LinkIQ Cable+Network Tester mit Multi-Connector Adapter mit Magnetband
- RJ45 Remote-ID Nr. 1
- Kurzanleitung
- USB-C auf USB-A Kabel
- Ladekabel
- Cat6A Patchkabel
- RJ45-Stecker auf RJ45-Buchse Patchkabel
- RJ45/M12X Patchkabel
- RJ45/M12D Patchkabel
- RJ45/M8D Patchkabel
- modularer RJ45/11-Adapter
- Aufhängeriemen mit Remote ID-Halter und Duffle Bag
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, Fluke Networks, Netzwrktester, Network, Ethernet, LINKIQ, LIQ-100 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.814,59* | € 3.031,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.937,18* | € 3.031,18* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.957,68* | € 3.053,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.052,91* | € 3.246,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.288,13* | € 3.388,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|