Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

709H | Stromschleifenkalibrator mit HART-Kommunikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
709H | Stromschleifenkalibrator mit HART-Kommunikation
709H | Stromschleifenkalibrator mit HART-Kommunikation
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-709H
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4234361
EAN/GTIN:
     0095969643757
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator

FLUKE 709H | Stromschleifenkalibrator mit HART-Kommunikation


Der Stromschleifenkalibrator Fluke 709H spart Zeit und liefert qualitativ hochwertige Ergebnisse. Er ermöglicht HART-Kommunikation und unterstützt einen ausgewählten Satz von universellen und Common Practice-HART-Befehlen. Das macht den 709H so einzigartig, sowohl als preiswerten, kompakten Stromschleifenkalibrator als auch als leistungsstarkes Werkzeug für die HART-Kommunikation.


Ausstattung und Highlights
  • Hervorragende Genauigkeit mit 0,01 % vom Messwert
  • Handliches und robustes Gerät, das mit 6 Batterien Typ AAA betrieben wird
  • Intuitive Bedienung mit Quick-Set-Drehknopf für schnelles Einstellen und problemlose Handhabung
  • Integrierter zuschaltbarer 250-?-Widerstand für HART-Kommunikation
  • Messmodus für Schleifenstrom (-25 % bis 125 %) mit gleichzeitiger Schleifenversorgung 24 V
  • Auflösung von 1 µA im mA-Bereich und 1 mV im Spannungsbereich
  • Einfacher Anschluss über zwei Leitungen bei allen Messungen
  • Automatische Abschaltung für längere Betriebsdauer (auf bis zu 30 Minuten einstellbar)
  • Zeiten für Treppen- und Rampenfunktionen variabel in Sekunden einstellbar
  • Messspanne einstellbar (0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA)
  • Ventiltest (Geben definierter mA-Werte, Einstellung mit den %-Tasten)

HART-spezifische Funktionen:

  • Schnelle Übertragung von Kalibrierdaten.  Mit der Software 709H/Track können die Parameter sämtlicher HART-Transmitter im Betrieb, entweder im Format .csv oder im Format .txt, dokumentiert werden.
  • Datenprotokollierung oder Datenaufzeichnung an einem bestimmten Transmitter zwecks Fehlersuche.  Die Datenprotokollierung kann auf verschiedene Erfassungsintervalle von 1 bis 60 Sekunden und eine Protokollgröße von 9.800 Datensätzen oder 99 einzelne Sitzungen eingestellt werden. Jeder erfasste Datensatz enthält den vom 709H ermittelten Messwert, alle vier Prozessvariablen und die standardmäßigen Statuszustände.

Im Kommunikationsmodus kann der Benutzer grundlegende Informationen aus dem Instrument ablesen, Diagnosetests vornehmen und nahezu alle HART-fähigen Transmitter justieren und kalibrieren. Bisher konnte dies nur mit einem speziellen Kommunikator, einem teuren Multifunktions-Kalibrator oder einem Computer mit HART-Modem erfolgen. Mit dem Fluke 709H kann nahezu jeder Techniker HART-Instrumente instand halten und kalibrieren.


Lieferumfang
  • Krokodilklemmensatz 754-8016
  • Stapelbarer Messleitungssatz 75X-8014
  • Messspitzen TP220-4201
  • SureGrip-Hakenklemmen AC280-5001
  • Gepolsterte Tragetasche
  • Sechs AAA-Batterien (eingesetzt)
  • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
  • Kurzbedienungsanleitung
  • Sicherheitsanweisungen

 

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.572,81*
€ 1.691,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.618,76*
€ 1.691,56*
Frei Haus
ab € 1.641,20*
€ 1.719,16*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.670,16*
€ 1.748,48*
€ 6,90*
ab € 1.760,21*
€ 1.836,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,48*
€ 2.080,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,00*
€ 2.071,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,87*
€ 2.027,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.681,80*
€ 2.001,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,16*
€ 1.987,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,98*
Zubehör
Fluke
3521983
ab € 23,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE AC280
ab € 50,80*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 89,15*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 95,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL76
ab € 49,85*
Zubehör
Fluke
FLUKE 709H/TRACK
ab € 509,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.