| |
|
| Artikel-Nr.: 269-FLUKE-116/62 MAX+ Herst.-Nr.: 4296018 EAN/GTIN: 0095969659192 |
| |
|
| | |
| FLUKE 116-62MAX--KIT | Fluke Combo Kit für Techniker.Das Techniker Combo-Kit ist eine besonders attraktive Komplettlösung zur effizienten Fehlersuche und -behebung für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker. Fluke 116 Digitalmultimeter mit Temperatur- und Mikroamperemessung.Das kompakte Echteffektiv-Messgerät Fluke 116 wurde eigens für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagentechniker konzipiert. Mit Hilfe der Temperatur- und Mikroampère-Messung werden Fehlfunktionen an Heizungen, Lüftungen, Klimaanlagen und Brandmeldern im Handumdrehen diagnostiziert. Die große LED-Anzeige ist ideal für Arbeiten in schlecht beleuchteten Umgebungen. Das Multimeter misst Widerstand, Durchgang, Frequenz sowie Kapazität. Fluke 62 MAX+ Infrarot-ThermometerDas Fluke 62 Max+ vereint kompakte Größe, hohe Genauigkeit, robuste und ergonomische Bauweise (bis zu 3 Meter Fallhöhe) und sehr große Benutzerfreundlichkeit. Das große, hintergrundbeleuchtete Display ermöglicht das Ablesen der Messwerte auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das 62 MAX+ ist mit einem doppelten, sich drehenden Laser zur Identifizierung des zu messenden Bereichs ausgestattet. Das Set besteht aus:- 116 Digitalmultimeter
- 62 MAX+ Infrarot Thermometer
- Messleistungssatz
- ToolPak magnetische Aufhängeschlaufe
- Thermoelement mit flexibler Klettbandbefestigung
- Integrierter Temperaturmessfühler
- Thermoelement-Adapter
- Gepolsterte Deluxe-Tragetasche mit Schulterriemen
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Hand Multimeter, Digital Multimeter, Analog Multimeter, DMM |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 351,34* | € 397,80* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 362,49* | € 397,81* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 362,67* | € 397,90* | | | | | 46 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 361,21* | € 398,48* | | | | Lager 269 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 368,77* | € 404,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|