Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLK-3000FC/EDA2 | Wireless Digitalmultimeter mit strapazierfähigem Magnethalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLK-3000FC/EDA2 | Wireless Digitalmultimeter mit strapazierfähigem Magnethalter
FLK-3000FC/EDA2 | Wireless Digitalmultimeter mit strapazierfähigem Magnethalter
Artikel-Nr.:
     269-FLK-3000FC/EDA2
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4699333
EAN/GTIN:
     0095969799676
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

FLUKE FLK-3000FC/EDA2 | Wireless Digitalmultimeter mit strapazierfähigem M


Das Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC misst an stromführenden Schaltschränken, Ihr Körper bleibt in sicherer Entfernung. Sorgen Sie mit diesem Messgerät für mehr Sicherheit und Effizienz.

Alle Fakten immer zur Hand. Das Wireless-Echteffektivmultimeter Fluke 3000 FC mit Fluke Connect™-App und Videoanruffunktion ShareLive™.

Aufgrund seiner Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ist das Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC die ideale Lösung für professionelle Techniker. Fluke 3000 FC wurde auf Sicherheit gemäß den Überspannungskategorien CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V geprüft und bietet alle Funktionen, die Sie benötigen, um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu beseitigen und zu beheben.

Es bietet Ihnen Echteffektivwertmessungen von Spannung und Strom, einen Anzeigeumfang von 6000, manuelle und automatische Bereichswahl sowie Frequenz-, Kapazitäts-, Widerstandsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen. Darüber hinaus bietet das Fluke 3000 FC eine hohe Grundgenauigkeit (0,09 %), eine Digitalanzeige, die Messungen von bis zu drei Wireless-Messmodulen anzeigt und eine helle weiße Hintergrundbeleuchtung.

Sicheres Arbeiten in der Nähe von Schaltschränken mit weniger persönlicher Schutzausrüstung

Mit dem Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC und Fluke Connect Messgeräten sind anstelle Ihres Körpers die Messgeräte in der Nähe von spannungsführenden Schaltschränken. Es ist ganz einfach. Trennen Sie einfach den Schaltschrank von der Versorgung, öffnen Sie ihn, während Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung tragen und schließen Sie die Wireless-Messmodule an, ganz gleich, ob es sich um Spannungsmodule, Strommesszangen, iFlex-Stromzangen oder Thermometer handelt. Lesen Sie anschließend die Ergebnisse aus einer sicheren Entfernung auf dem Wireless-Multimeter 3000 FC ab. Sie können die Messwerte und Ergebnisse von bis zu 3 Wireless-Modulen anzeigen lassen und dabei die Gefahr von Lichtbogenüberschlägen verringern, da Sie sich nicht mehr in gefährliche Messsituationen begeben müssen.

Besser noch, das Wireless-Multimeter Fluke FC 3000 kann Messdaten an Ihr Smartphone senden, sodass Sie die Messungen vor Ort jederzeit an Ihr Team weiterleiten können, ganz gleich, wo Sie sich aufhalten.

Verzetteln Sie sich nicht, während Sie miteinander zusammenhängende Ereignisse verfolgen.

Beim Versuch, die Ursache eines komplexen Problems zu finden, kommt es auf das richtige Timing an. Häufig muss man an einem Ort eine Messung durchführen und gleichzeitig die Aktivität an einem anderen Teil des Systems beobachten. Wir haben dieses Problem mit Fluke Connect gelöst. Schließen Sie Ihre Wireless-Messmodule an den Messpunkten an, und führen Sie dann Ihre Messungen in einer Entfernung von bis zu 20 Metern mit dem Multimeter Fluke 3000 FC durch. Dadurch sind Sie in der Lage, die Interaktion zwischen Ihren Messpunkten in Echtzeit auf einem einzigen Bildschirm zu sehen. Sie können die Daten sogar für eine weitere Analyse auf einen PC herunterladen.

Weitere Funktionen von Fluke Connect und dem Multimeter 3000 FC.

  • Schließen Sie Ihren PC an, und erledigen Sie Aufgaben von der Protokollierung über die Analyse bis hin zur Diagnose.
  • Nehmen Sie mit den Wireless-Modulen von Fluke Connect Aufzeichnungen über einen längeren Zeitraum vor, und überwachen Sie auf diese Weise die Lastwechsel in einem Stromkreis über eine Stunde, eine Schicht oder eine ganze Woche.
  • Verwenden Sie den Wireless-USB-Adapter von Fluke Connect zur Erfassung protokollierter Daten von den Messmodulen, indem Sie an einem aktiven Modul vorbeigehen und die protokollierten Daten herunterladen.
  • Sie können die Daten mit dem PC analysieren und die Ergebnisse mithilfe der Fluke-Cloud™-Speicherung und der Videoanruffunktion ShareLive™ gemeinsam mit anderen nutzen. Sie können Daten oder Grafiken anzeigen, um die Meinung von Teammitgliedern einzuholen.

Ausstattung und Highlights
  • Echteffektivwerte von Wechselspannung und -strom für genaue Messungen bei nichtlinearen Signalen.
  • Große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und analoger Balkenanzeige
  • Hintergrundbeleuchtung der Anzeige für Arbeiten bei schlechtem Licht
  • Kapazitätsmessung
  • Aufzeichnung von Minimum- und Maximumwerten für die Fehlersuche
  • Freihändiges Arbeiten dank im Kit enthaltenem Magnethalter
  • 3 Jahre Gewährleistung
  • Außerdem messen die Wireless-Messmodule aus der Fluke Connect Serie Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom und die Temperatur, und alle Ergebnisse werden auf dem Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC angezeigt. Wählen Sie eine konventionelle oder eine Flex-Stromzange, um den Wechselstrom zu messen. Sie können die Messmodule passend zu Ihren individuellen Messanforderungen frei kombinieren. Lesen Sie den primären Messwert sowie Messwerte von bis zu drei Messmodulen gleichzeitig auf der Anzeige ab. Die Messmodule sind separat oder als Teil der Fluke Connect Kits erhältlich.

Lieferumfang
  • Echteffektiv-Digitalmultimeter mit Hintergrundbeleuchtung Fluke 3000 FC
  • Elektronik-Messspitzen TL910
  • Silikon-Messleitungen TL224
  • robuste Krokodilklemmen AC280
  • leichte und gepolsterte Tragetasche Fluke C35
  • magnetische Aufhängevorrichtung TPAK ToolPak™
  • Batterie (eingesetzt)
  • Benutzerhandbuch auf CD
Weitere Suchbegriffe: Messgerätesatz, Multimeter, Multitester, Prüfmittelset, multimeter fluke, multimeter, FLUKE, FLK-3000FC/EDA2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 431,19*
€ 476,55*
€ 5,95*
ab € 444,14*
€ 476,57*
Frei Haus
ab € 454,14*
€ 485,96*
Frei Haus
ab € 455,82*
€ 488,58*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,58*
€ 505,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,51*
€ 601,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,16*
€ 598,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,51*
€ 584,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,58*
€ 563,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.