Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLM-1002 | ClampMan Platinenhalterung + 2 Gelenkstative 400mm Klemmbereich 310 x 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLM-1002 | ClampMan Platinenhalterung + 2 Gelenkstative 400mm Klemmbereich 310 x 280mm
CLM-1002 | ClampMan Platinenhalterung + 2 Gelenkstative 400mm Klemmbereich 310 x 280mm
CLM-1002 | ClampMan Platinenhalterung + 2 Gelenkstative 400mm Klemmbereich 310 x 280mm
CLM-1002 | ClampMan Platinenhalterung + 2 Gelenkstative 400mm Klemmbereich 310 x 280mm
CLM-1002 | ClampMan Platinenhalterung + 2 Gelenkstative 400mm Klemmbereich 310 x 280mm
CLM-1002 | ClampMan Platinenhalterung + 2 Gelenkstative 400mm Klemmbereich 310 x 280mm
CLM-1002 | ClampMan Platinenhalterung + 2 Gelenkstative 400mm Klemmbereich 310 x 280mm
Artikel-Nr.:
     269-CLM-1002
Hersteller:
     Hörger & Gäßler
Herst.-Nr.:
     CLM-1002
EAN/GTIN:
     4260180712001
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter

Hörger & Gässler CLM1002 | ClampMan Platinenhalterung mit 2x Gelenkstativen, 2x Tastkopfhalter und Befestigungssatz. Einstellbare 3D Halterung für Platinen bis ca. 31 x 28 cm Größe und Messsonden als zusätzliche Unterstützung und Hände für den Techniker/Entwickler.


ClampMan ist eine perfekte Lösung für die Befestigung von Leiterplatten in verschiedenen Formen und Formaten auf unterschiedlichste Art und Weise. Durch sein flexibles Design ist es möglich, jede Leiterplatte für Aufgaben wie Messen, Löten oder Wärmebildern perfekt zu positionieren. ClampMan wurde speziell entwickelt, um spannungsführende Leiterplatten zu klemmen und gleichzeitig sichere Messungen von beiden Seiten zu ermöglichen. Dies ist sehr hilfreich für leistungselektronische Messungen wie die Messung des Leistungsfaktors oder der Effizienz eines Netzteils. Das mitgelieferte Spannzubehör ermöglicht die Befestigung von Leiterplatten in vielen verschiedenen Positionen mit mehreren Freiheitsgraden. Dies gewährleistet eine unübertroffene Vielseitigkeit beim Löten, Reparieren oder Montieren von Leiterplatten.

ClampMan integriert H&Gs präzise hydraulische Gelenkfüße, die in der verarbeitenden und medizintechnischen Industrie seit Jahrzehnten geschätzt werden. Mit diesen Gelenkstativen können Messsonden oder andere Geräte wie Wärmebildkameras exakt positioniert werden. In der Grundversion ist der ClampMan mit einem hydraulischen Sondenhalter ausgestattet. Zusätzliche hydraulische Gelenkfüße sind als Zubehör erhältlich. Es können insgesamt bis zu zehn Gelenkfüße mit Sondenhaltern montiert werden.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Clamp Man, Tastkopf, Stativ, Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,65*
€ 2.356,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,60*
€ 2.333,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.892,99*
€ 2.252,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.854,24*
€ 2.206,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,16*
€ 2.162,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hörger & Gäßler
106328
ab € 378,24*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
106327
ab € 281,90*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
104343
ab € 280,96*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1005
ab € 196,41*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1110
ab € 140,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.