Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClampMan | Platinenhalterung + 1 Gelenkstativ, Klemmbereich 310 x 280 mm (CLM-1001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-CLM-1001
Hersteller:
     Hörger & Gäßler
Herst.-Nr.:
     CLM-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ

Hörger & Gässler CLM1001 | ClampMan Platinenhalterung mit 1x 400 mm Gelenkstativ, 1x Tastkopfhalter und Befestigungssatz. Einstellbare 3D Halterung für Platinen bis ca. 31 x 28 cm und Messsonden als zusätzliche Unterstützung und Hände für den Techniker/Entwickler. 


ClampMan ist eine perfekte Lösung für die Befestigung von Leiterplatten in verschiedenen Formen und Formaten auf unterschiedlichste Art und Weise. Durch sein flexibles Design ist es möglich, jede Leiterplatte für Aufgaben wie Messen, Löten oder Wärmebildern perfekt zu positionieren. ClampMan wurde speziell entwickelt, um spannungsführende Leiterplatten zu klemmen und gleichzeitig sichere Messungen von beiden Seiten zu ermöglichen. Dies ist sehr hilfreich für leistungselektronische Messungen wie die Messung des Leistungsfaktors oder der Effizienz eines Netzteils. Das mitgelieferte Spannzubehör ermöglicht die Befestigung von Leiterplatten in vielen verschiedenen Positionen mit mehreren Freiheitsgraden. Dies gewährleistet eine unübertroffene Vielseitigkeit beim Löten, Reparieren oder Montieren von Leiterplatten.

ClampMan integriert H&Gs präzise hydraulische Gelenkfüße, die in der verarbeitenden und medizintechnischen Industrie seit Jahrzehnten geschätzt werden. Mit diesen Gelenkstativen können Messsonden oder andere Geräte wie Wärmebildkameras exakt positioniert werden. In der Grundversion ist der ClampMan mit einem hydraulischen Sondenhalter ausgestattet. Zusätzliche hydraulische Gelenkfüße sind als Zubehör erhältlich. Es können insgesamt bis zu zehn Gelenkfüße mit Sondenhaltern montiert werden.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bestückungsrahmen, Bestückungsvorrichtung, Platinenhalter, gelenkstativ hörger & gäßler, platinenhalter, 3D Mess-Stative, Tastkopfhalter, Klemmsysteme, Probe, Tastkopf, Oszilloskop, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,46*
€ 1.928,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,52*
€ 1.910,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,28*
€ 1.848,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,94*
€ 1.811,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,01*
€ 1.786,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hörger & Gäßler
106328
ab € 379,69*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
106327
ab € 281,71*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
104343
ab € 281,51*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1005
ab € 196,80*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1110
ab € 140,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.