|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-788516-35 Herst.-Nr.: 788516-35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | NI 788516-35 | Automotive Diagnostic Command Set Toolkit, Subscription License.Das NI (National Instruments) Automotive Diagnostic Command Set Toolkit unterstützt Sie beim Entwurf und der Implementierung von Anwendungen zur Fahrzeugdiagnose für die ECU-Fertigungsprüfung. - Das Automotive Diagnostic Command Set (ADCS) Toolkit ist ein Software-Zusatzpaket für LabVIEW, LabWindows/CVI und Microsoft Visual Studio. Das Zusatzpaket eignet sich für eine Reihe von Kfz-Diagnoseanwendungen, die das Lesen und Schreiben von Parametern, den Zugriff auf Fehlerspeicher wie Diagnostic Trouble Codes (DTC), das Flash-Speichern von ECU-Firmware und das Initiieren von Testmodi für die ECU-Diagnose umfassen. Das ADCS Toolkit ermöglicht die Entwicklung und Bereitstellung einer Anwendung ohne zusätzliche Zielsystem- oder Laufzeitlizenzen. Das Zusatzpaket ist mit zahlreichen NI-Schnittstellenmodulen für Automotive kompatibel und vereinfacht somit die Erstellung verschiedener tragbarer und fahrzeuginterner Diagnoseanwendungen. Weiterhin bietet es Unterstützung für Protokolle wie UDS, OBD oder WWH-OBD. Die Bezeichnung LabWindows ist lizenziert von der Microsoft Corporation. Hinweis: Dieses Abonnement wird nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer automatisch zu den dann gültigen Preisen verlängert, Rechnungsstellung erfolgt über National Instruments (NI). Sofern in dem Angebot nichts anderes bestimmt ist, handelt es sich bei Ihrer Lizenz um eine zeitlich beschränkte Lizenz (auch als „Subscription-Lizenz“ bezeichnet). Die Vertragsdauer der Lizenz beginnt mit dem Datum unserer an Sie gestellten Rechnung, sofern sie nicht vorher gemäß den Regelungen dieses Vertrages beendet wird oder sich aus dem Angebot etwas anderes ergibt. Mit dem Ende der Lizenzdauer verlängert sich Ihre Subscription-Lizenz automatisch um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht von einer Partei mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der Verlängerungsperiode durch Mitteilung an die andere Partei gekündigt wird. Die Gebühr für eine Verlängerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und liegt im Ermessen von NI. In einem solchen Fall wird NI Ihnen die neue Gebühr mindestens sechzig (60) Tage vor Beendigung der Lizenzdauer mitteilen. Falls Sie mit der neuen Gebühr nicht einverstanden sind, müssen Sie mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der neuen Lizenzdauer mitteilen, dass eine Verlängerung nicht gewünscht ist. Ihnen ist auch bekannt, dass bestimmte personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Bestellung und zukünftige vertragliche Zwecke relevant sind, an National Instruments (NI) weitergegeben werden, die als Datenverantwortlicher gelten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |