|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-788448-35 Herst.-Nr.: 788448-35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | NI 788448-35 | Sound and Vibration Toolkit Base, Subscription License, Download.Das NI (National Instruments) LabVIEW Sound and Vibration Toolkit Base bietet Funktionen und Anzeigeelemente für Audiotest-, Schall- und Schwingungsmessanwendungen. - Das LabVIEW Sound and Vibration Toolkit ist ein Software-Zusatzpaket, das benutzerfreundliche VIs zur Analyse von Leistungsspektrum, Gleitsinus und Oktavband enthält. Das Toolkit ermöglicht zudem Audio- und Verzerrungsmessungen, Frequenzanalysen, Frequenzgangmessungen und Transientenanalysen. Es umfasst Analyselösungen, die immer wieder aktualisiert werden, um mit wechselnden IEC-Standards mitzuhalten. Die über 50 ausführungsbereiten Beispiele für LabVIEW, die im LabVIEW Sound and Vibration Toolkit enthalten sind, ermöglichen Ihnen den raschen Einstieg in eine Anwendung. Hinweis: Dieses Abonnement wird nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer automatisch zu den dann gültigen Preisen verlängert, Rechnungsstellung erfolgt über National Instruments (NI). Sofern in dem Angebot nichts anderes bestimmt ist, handelt es sich bei Ihrer Lizenz um eine zeitlich beschränkte Lizenz (auch als „Subscription-Lizenz“ bezeichnet). Die Vertragsdauer der Lizenz beginnt mit dem Datum unserer an Sie gestellten Rechnung, sofern sie nicht vorher gemäß den Regelungen dieses Vertrages beendet wird oder sich aus dem Angebot etwas anderes ergibt. Mit dem Ende der Lizenzdauer verlängert sich Ihre Subscription-Lizenz automatisch um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht von einer Partei mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der Verlängerungsperiode durch Mitteilung an die andere Partei gekündigt wird. Die Gebühr für eine Verlängerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und liegt im Ermessen von NI. In einem solchen Fall wird NI Ihnen die neue Gebühr mindestens sechzig (60) Tage vor Beendigung der Lizenzdauer mitteilen. Falls Sie mit der neuen Gebühr nicht einverstanden sind, müssen Sie mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der neuen Lizenzdauer mitteilen, dass eine Verlängerung nicht gewünscht ist. Ihnen ist auch bekannt, dass bestimmte personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Bestellung und zukünftige vertragliche Zwecke relevant sind, an National Instruments (NI) weitergegeben werden, die als Datenverantwortlicher gelten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |