|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-788443-35 Herst.-Nr.: 788443-35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | NI 788443-35 | LabVIEW Electrical Power Toolkit Professional Edition, Subscription License.Das NI (National Instruments) LabVIEW Electrical Power Toolkit Professional Edition unterstützt Sie bei der Erstellung von Anwendungen zur Messung elektrischer Leistungsdaten und Implementierung von Schutzmaßnahmen. - LabVIEW Electrical Power Toolkit Professional Edition ist ein Zusatzpaket für LabVIEW, das VIs zur Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen für die Überwachung von Ein- und Dreiphasenleistung, die Leistungsmessung und Qualitätsanalyse beinhaltet. Das Zusatzpaket umfasst VIs zur Leistungsmessung und Stromqualität, mit denen Sie elektrische Leistung und Qualitätsparameter messen und eine Oberschwingungsanalyse auf den Plattformen CompactRIO, CompactDAQ und PXI durchführen können. Das LabVIEW Electrical Power Toolkit Professional Edition enthält Synchrophasor-VIs und das Protection IP Toolkit für CompactRIO. Hinweis: Dieses Abonnement wird nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer automatisch zu den dann gültigen Preisen verlängert, Rechnungsstellung erfolgt über National Instruments (NI). Sofern in dem Angebot nichts anderes bestimmt ist, handelt es sich bei Ihrer Lizenz um eine zeitlich beschränkte Lizenz (auch als „Subscription-Lizenz“ bezeichnet). Die Vertragsdauer der Lizenz beginnt mit dem Datum unserer an Sie gestellten Rechnung, sofern sie nicht vorher gemäß den Regelungen dieses Vertrages beendet wird oder sich aus dem Angebot etwas anderes ergibt. Mit dem Ende der Lizenzdauer verlängert sich Ihre Subscription-Lizenz automatisch um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht von einer Partei mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der Verlängerungsperiode durch Mitteilung an die andere Partei gekündigt wird. Die Gebühr für eine Verlängerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und liegt im Ermessen von NI. In einem solchen Fall wird NI Ihnen die neue Gebühr mindestens sechzig (60) Tage vor Beendigung der Lizenzdauer mitteilen. Falls Sie mit der neuen Gebühr nicht einverstanden sind, müssen Sie mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der neuen Lizenzdauer mitteilen, dass eine Verlängerung nicht gewünscht ist. Ihnen ist auch bekannt, dass bestimmte personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Bestellung und zukünftige vertragliche Zwecke relevant sind, an National Instruments (NI) weitergegeben werden, die als Datenverantwortlicher gelten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |