|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-788398-35 Herst.-Nr.: 788398-35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | NI 788398-35 | Multisim Full Development System Subscription License, Download.NI (National Instruments) Multisim Full stellt für den Schaltungsentwurf über 49.000 vom Hersteller verifizierte Bauelemente und Modelle sowie 17 Analysen und Ausdrücke in Analysen bereit. - Multisim verbindet industriell genutzte SPICE-Simulation mit einer interaktiven Schaltungsumgebung, sodass das Verhalten elektronischer Schaltkreise sofort dargestellt und analysiert werden kann. Die intuitive Oberfläche unterstützt Lehrende dabei, Schaltungskonzepte nachhaltig zu vermitteln. Forscher und Entwickler können mit Multisim den Überarbeitungsaufwand bei der Prototypenerstellung von Leiterplatten reduzieren und Entwicklungskosten sparen, indem sie den Entwurfsprozess um leistungsstarke Schaltungssimulation und -analyse ergänzen. Hinweis: Dieses Abonnement wird nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer automatisch zu den dann gültigen Preisen verlängert, Rechnungsstellung erfolgt über National Instruments (NI). Sofern in dem Angebot nichts anderes bestimmt ist, handelt es sich bei Ihrer Lizenz um eine zeitlich beschränkte Lizenz (auch als „Subscription-Lizenz“ bezeichnet). Die Vertragsdauer der Lizenz beginnt mit dem Datum unserer an Sie gestellten Rechnung, sofern sie nicht vorher gemäß den Regelungen dieses Vertrages beendet wird oder sich aus dem Angebot etwas anderes ergibt. Mit dem Ende der Lizenzdauer verlängert sich Ihre Subscription-Lizenz automatisch um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht von einer Partei mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der Verlängerungsperiode durch Mitteilung an die andere Partei gekündigt wird. Die Gebühr für eine Verlängerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und liegt im Ermessen von NI. In einem solchen Fall wird NI Ihnen die neue Gebühr mindestens sechzig (60) Tage vor Beendigung der Lizenzdauer mitteilen. Falls Sie mit der neuen Gebühr nicht einverstanden sind, müssen Sie mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der neuen Lizenzdauer mitteilen, dass eine Verlängerung nicht gewünscht ist. Ihnen ist auch bekannt, dass bestimmte personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Bestellung und zukünftige vertragliche Zwecke relevant sind, an National Instruments (NI) weitergegeben werden, die als Datenverantwortlicher gelten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |