|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-788384-35 Herst.-Nr.: 788384-35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | NI 788384-35 | LabWindows/CVI Full Development System, Subscription License, Windows, Download.LabWindows/CVI Full umfasst alle Funktionen der Base-Edition und bietet zusätzliche Funktionen für fortgeschrittene Signalverarbeitung und Mathematik mit Speicherleckortung. - Die auf ANSI C basierende Entwicklungsumgebung LabWindows/CVI unterstützt Sie bei der Erstellung maßgeschneiderter technischer Anwendungen. Die vereinfachte Arbeitsumgebung mit Registerkarten eignet sich für die Projektverwaltung, die Bearbeitung von und Fehlersuche in Quellcode, die Erstellung von Benutzeroberflächen und den Test der Leistungsfähigkeit von Programmcode. LabWindows/CVI enthält Werkzeuge zur erweiterten Fehlerbeseitigung, Codedokumentation und Systembereitstellung, mit denen Quellcodeverwaltung, Anforderungen und Datenverwaltungssysteme integriert werden können. Darüber hinaus beschleunigt die Software die Datenerfassung mit GPIB-, USB-, seriellen, Ethernet-, PXI-, VXI- und FPGA-Messgeräten mithilfe der integrierten Bibliotheken zur Instrumenten-I/O, integrierten Messgerätetreibern und zwei interaktiven Messassistenten. Hinweis: Dieses Abonnement wird nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer automatisch zu den dann gültigen Preisen verlängert, Rechnungsstellung erfolgt über National Instruments (NI). Sofern in dem Angebot nichts anderes bestimmt ist, handelt es sich bei Ihrer Lizenz um eine zeitlich beschränkte Lizenz (auch als „Subscription-Lizenz“ bezeichnet). Die Vertragsdauer der Lizenz beginnt mit dem Datum unserer an Sie gestellten Rechnung, sofern sie nicht vorher gemäß den Regelungen dieses Vertrages beendet wird oder sich aus dem Angebot etwas anderes ergibt. Mit dem Ende der Lizenzdauer verlängert sich Ihre Subscription-Lizenz automatisch um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht von einer Partei mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der Verlängerungsperiode durch Mitteilung an die andere Partei gekündigt wird. Die Gebühr für eine Verlängerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und liegt im Ermessen von NI. In einem solchen Fall wird NI Ihnen die neue Gebühr mindestens sechzig (60) Tage vor Beendigung der Lizenzdauer mitteilen. Falls Sie mit der neuen Gebühr nicht einverstanden sind, müssen Sie mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der neuen Lizenzdauer mitteilen, dass eine Verlängerung nicht gewünscht ist. Ihnen ist auch bekannt, dass bestimmte personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Bestellung und zukünftige vertragliche Zwecke relevant sind, an National Instruments (NI) weitergegeben werden, die als Datenverantwortlicher gelten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |