Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781052-01 | PXIe-6341, DAQ-Modul der X-Serie (16 AI, 24 DIO, 2 AO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781052-01 | PXIe-6341, DAQ-Modul der X-Serie (16 AI, 24 DIO, 2 AO)
781052-01 | PXIe-6341, DAQ-Modul der X-Serie (16 AI, 24 DIO, 2 AO)
Artikel-Nr.:
     269-781052-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781052-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic

NI 781052-01 | PXIe-6341, DAQ-Modul der X-Serie (16 AI, 24 DIO, 2 AO).


Die PXI Express-Datenerfassungskarte PXIe 6341 bietet 16 massebezogene beziehungsweise 8 differenzielle Analogeingangskanäle, zwei Analogausgänge, 24 Digital-I/O und vier Counter/Timer mit 32 bit Auflösung für Pulsbreitenmodulation, Encoder und Frequenzmessungen sowie Ereigniszählung und vieles mehr. Das DAQ-Modul der X-Serie liefert dank des durchsatzstarken PCI Express-Busses sowie der für die Multicore-Ausführung optimierten Treiber- und Anwendungssoftware einen leistungsstarken Funktionsumfang. Die Timing- und Synchronisationstechnologie NI STC3 ermöglicht erweiterte Timing-Funktionen, unter anderem voneinander unabhängige Analog- und Digital-Timing-Engines sowie wiederholbare Triggerung von Messaufgaben. Das PXIe 6341 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von grundlegender Datenprotokollierung über Steuerung und Regelung bis hin zur Prüfautomatisierung. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXIe
  • Maximale Anzahl massebezogener Analogeingangskanäle: 16
  • Maximale Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 8
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 500 kS/s
  • Auflösung Analogeingang: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit Analogeingang: 2190 μV
  • Anzahl Analogausgangskanäle: 2
  • Maximale Aktualisierungsrate: 900 kS/s
  • Anzahl bidirektionale Digitalkanäle: 24
  • Anzahl Counter/Timer: 4
  • Gemessenes elektrisches Signal: Spannung
  • FIFO-Puffergröße Analogeingang: 2047 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.030,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.199,58*
€ 2.617,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.184,11*
€ 2.599,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.110,03*
€ 2.510,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,00*
€ 2.460,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.030,29*
€ 2.416,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 272,31*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 418,91*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 540,17*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 515,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.