Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

407760 | Schallpegel-Datenlogger mit USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407760 | Schallpegel-Datenlogger mit USB
407760 | Schallpegel-Datenlogger mit USB
Artikel-Nr.:
     269-407760
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser

EXTECH 407760 | Schallpegel-Datenlogger mit USB.


Der Extech 407760 Schallpegel-Datenlogger mit USB misst Schallpegel von 30 bis 130 dB und kann bis zu 129.920 Datensätze speichern. Zum Lieferumfang gehören Software, Windschutz, Stativ, USB-Verlängerungskabel und eine 3,6-V Lithiumbatterie.


Ausstattung und Highlights

Produktmerkmale:

  • Frequenzbereich: 31,5 Hz bis 8 kHz
  • Gewichtung: A, C
  • PC-Schnittstelle: USB
  • Reaktionszeit: Schnell/langsam
  • Schallbereich (dB): 30 bis 130 dB
  • Schallbereich (dB) Grundgenauigkeit: ±1,4 dB
  • Speicher: 129.920 Punkte


Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger, Extech, 407760, Schallpegel-Datenlogger mit USB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,69*
€ 237,12*
Lager 269
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,52*
€ 239,92*
€ 6,90*
ab € 194,57*
€ 243,15*
Frei Haus
ab € 199,57*
€ 243,81*
Frei Haus
ab € 215,11*
€ 260,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.