Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPA701-G | Compliance Tester, 600V, 20A, DC bis 100 kHz, Test nach IEC 62301, EN 50564 und EN 61000-3-2, GPIB (IEEE488) LAN, USB (3657.0562.06)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPA701-G | Compliance Tester, 600V, 20A, DC bis 100 kHz, Test nach IEC 62301, EN 50564 und EN 61000-3-2, GPIB (IEEE488) LAN, USB (3657.0562.06)
NPA701-G | Compliance Tester, 600V, 20A, DC bis 100 kHz, Test nach IEC 62301, EN 50564 und EN 61000-3-2, GPIB (IEEE488) LAN, USB (3657.0562.06)
NPA701-G | Compliance Tester, 600V, 20A, DC bis 100 kHz, Test nach IEC 62301, EN 50564 und EN 61000-3-2, GPIB (IEEE488) LAN, USB (3657.0562.06)
NPA701-G | Compliance Tester, 600V, 20A, DC bis 100 kHz, Test nach IEC 62301, EN 50564 und EN 61000-3-2, GPIB (IEEE488) LAN, USB (3657.0562.06)
Artikel-Nr.:
     269-3657.0562.06
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3657.0562.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Rohde & Schwarz Essentials NPA701-G | Compliance Tester, bis 600V, bis 20A, DC bis 100 kHz, 50 μW bis 12 kW, Spitzenwerte, Pass/Fail-Funktion, grafische Anzeige, Sensoreingang, analoge/digitale Ein-/Ausgänge, Logging-Funktionen, Tests nach IEC 62301, EN 50564 und EN 61000-3-2, GPIB/USB/LAN-Interface, Treiber für LabVIEW und LabWindows/CVI.


Der Compliance Tester NPA701-G ist Teil der NPA-Familie von Rohde & Schwarz. Er ist darauf ausgelegt, die Einhaltung von Industriestandards wie IEC 62301, EN 50564 und EN 61000-3-2 zu gewährleisten und bietet eine präzise und umfassende Leistungsmessung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Mit einem Erfassungsbereich von DC bis 100 kHz und einer maximalen Spannung von 600 V sowie einem maximalen Strom von 20 A ist der NPA701-G für verschiedenste Einsätze gerüstet. Er ermöglicht die Messung von Leistungen von 50 µW bis zu 12 kW mit einer Grundgenauigkeit von 0,05%.

Zu den Merkmalen des NPA701-G gehört die Erfassung von Spitzenwerten, eine Pass/Fail-Funktion für die Produkttests, ein grafisches Display für eine intuitive Datendarstellung sowie die Möglichkeit der Integration von Sensoren und analogen/digitalen Ein- und Ausgängen für eine flexible Datenerfassung.

Darüber hinaus bietet der NPA701-G eine umfangreiche Protokollunterstützung gemäß den Industriestandards IEC 62301, EN 50564 und EN 61000-3-2, was sicherstellt, dass Ihre Geräte den relevanten Vorschriften entsprechen.

Die nahtlose Verbindung zum Testobjekt wird durch den AC-Netzadapter NPA-Z1 erleichtert, der das Testobjekt nahtlos integriert. Die gesamte R&S®NPA-Familie ist für die Fernsteuerung über GPIB, Ethernet- oder USB-Schnittstellen ausgelegt und bietet kostenlose Treiberpakete für LabVIEW und LabWindows/CVI zur nahtlosen Integration in bestehende Testsysteme.

Mit seinem bedienerfreundlichen Betriebssystem bietet der NPA701-G eine intuitive Benutzererfahrung und eine einfache Navigation durch die Einstellungen und Funktionen des Geräts.


Ausstattung und Highlights
  • Konformität mit Industriestandards: Einhaltung wichtiger Normen wie IEC 62301, EN 50564 und EN 61000-3-2
  • Vielseitige Leistungsmessung: Erfassungsbereich von DC bis 100 kHz, maximale Spannung von 600 V und ein maximaler Strom von 20 A.
  • Fortgeschrittene Funktionen: Erfassung von Spitzenwerten, Pass/Fail-Funktion für Produkttests, grafisches Display und flexible Integration von Sensoren und Ein-/Ausgängen für eine einfache Datenerfassung.
  • GPIB-Schnittstelle  Nahtlose Integration in Ihre Testumgebung.


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Compliance Tester, Konformität, HMC8015, Rohde Schwarz, NPA701, IEC 62301, EN 50564, EN 61000-3-2, GPIB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.368,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.543,05*
€ 4.216,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.522,63*
€ 4.191,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.432,46*
€ 4.084,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.386,90*
€ 4.030,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.368,84*
€ 4.008,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
R&S®NPA-Z4
ab € 219,15*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
R&S®NPA-Z2
ab € 220,33*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
R&S®NPA-Z3
ab € 218,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.