Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

188374-01 | Kabel mit MCX-Stecker an beiden Enden, 50 Ohm, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
188374-01 | Kabel mit MCX-Stecker an beiden Enden, 50 Ohm, 1 m
188374-01 | Kabel mit MCX-Stecker an beiden Enden, 50 Ohm, 1 m
Artikel-Nr.:
     269-188374-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     188374-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel MCX
MCX Kabel
MCX Steckverbinder
mcx kabel 1m

NI 188374-01 | Kabel mit MCX-Stecker an beiden Enden, 50 Ohm, 1 m.


Das 1032CoaxialM-1032CoaxialM-Kabel verbindet Datenerfassungs- (DAQ) und Steuergeräte wie I/O-Module der C-Serie.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mcx steckverbinder, NI, National, Instruments, Zubehör, PXI, CompactRIO, CompactDAQ, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.