Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB/LAN
Artikel-Nr.:
     269-1328.6660P02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1328.6660P02
EAN/GTIN:
     4250138106105
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren

Rohde&Schwarz FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB / LAN.


Der preisattraktive Spektrumanalysator FPC1000 überzeugt durch eine ausgezeichnete Qualität, eine tadellose HF-Performance und einen zukunftssicheren, über Keycodes erweiterbaren Funktionsumfang. Er besitzt das größte hochauflösende Display seiner Klasse und bietet darüber hinaus intelligente drahtlose Fernsteueroptionen über Apps oder PC-Software. Mit diesen Merkmalen ist der R&S FPC1000 bestens geeignet für Spektrumanalyseanwendungen in Entwicklung, Produktion, im Service sowie im Bildungsbereich.

Investitionssicherheit
Das Basismodell des R&S FPC1000 deckt einen Frequenzbereich von 5 kHz bis 1 GHz ab, der per Software-Upgrade auf 2 GHz oder 3 GHz erweitert werden kann - ein Novum in dieser Geräteklasse. Upgrades können nach Bedarf erworben werden und sind nach Eingabe eines Keycodes sofort einsatzbereit. Eine Neukalibrierung ist nicht erforderlich.

Sehr gute HF-Performance
Ausschlaggebend für die Messung sehr schwacher Signale ist eine hohe Empfindlichkeit. Der R&S FPC1000 bietet bereits ein niedriges Grundrauschen von -150 dBm (typ.). Dieses wird durch einen optionalen, per Keycode aktivierbaren Vorverstärker weiter auf -165 dBm (typ.) gesenkt.

Das Gerät verträgt bis zu 2 Watt Leistung am HF-Eingang und kann bis 1 W (30 dBm) messen. Das ist 10-mal mehr als bei vergleichbaren Geräten und ist somit geschützt vor Beschädigung bei versehentlich angelegter hoher Leistung. In Kombination mit dem niedrigen Grundrauschen und hoher maximaler Eingangsleistung erreicht der R&S FPC1000 eine außergewöhnlich große Messdynamik.

Hohe Auflösung
Der R&S FPC1000 bietet die feinste Messauflösung seiner Klasse mit 1 Hz Auflösebandbreite. Das Display misst 10,1 Zoll (26 cm) in WXGA-Auflösung. Damit ist es um 26 Prozent größer und bietet die 2,6-fache Auflösung verglichen mit allen anderen Spektrumanalysatoren der Einsteigerklasse. Dank dieser hohen Mess- und Displayauflösung lassen sich Signale mit hoher Detailtreue messen.

Einfache virtuelle Bedienung
Der R&S FPC1000 ist einfach fernbedienbar. Zusätzlich zum standardmäßigen drahtgebundenen Ethernet-Anschluss bietet der R&S FPC1000 optional auch eine drahtlose WLAN-Schnittstelle. Mit R&S InstrumentView für Microsoft© Windows sowie den R&S MobileView-Plattformen auf iOS/Android App-Basis können Messungen unabhängig von Ort und Zeit durchgeführt werden.


Ausstattung und Highlights
  • Frequenzbereich: 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz)
  • Frequenz-Auflösung: 1 Hz
  • Marker Auflösung: 0,1 Hz
  • DANL: < -146dBm (typ.), < -165 dBm (typ.) bei eingeschaltetem Vorverstärker
  • Max. Eingangsleistung: bis +30 dBm
  • 25,6 cm (10,1 Zoll) WXGA (1366 × 768 pixel) Display
  • Einstellbare Sprachen GUI: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch usw.
  • Schnittstellen: LAN, 2x USB, Wi-Fi (optional)
  • Maße: B 396 × H 178 x T 147mm
  • Gewicht 3 kg
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit Netzkabel und USB-Kabel
  • FPC-B2 Option Frequenz-Upgrade für Spektrumanalysator FPC1000 auf 2 GHz

Optionen:

  • FPC-B3 Option Frequenz-Upgrade für Spektrumanalysator FPC1000, 2 GHz auf 3 GHz
  • FPC-B22 Option Vorverstärker für Spektrumanalysator FPC1000
  • FPC-K7 Option Modulationsanalyse (AM, FM, ASK, FSK) für Spektrumanalysator FPC1000
  • FPC-K43 Option Receiver Modus für Spektrumanalysator FPC1000
  • FPC-K55 Option Fortgeschrittene Messfunktionen für Spektrumanalysator FPC1000
  • FPC-B200 Option Wifi Unterstützung für Spektrumanalysator FPC1000
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spektrumanalysator, Bench, Signalanalysator, Spektrum-Analysator, Signal-Analysator, Spektrumanalyse, Signalanalyse, Labortisch, Systemanwendung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.260,47*
€ 2.356,25*
Lager 269
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.311,13*
€ 2.401,58*
€ 5,90*
ab € 2.491,39*
€ 2.573,83*
Frei Haus
ab € 2.470,26*
€ 2.637,91*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.401,58*
€ 2.857,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.379,09*
€ 2.831,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.334,13*
€ 2.777,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.319,14*
€ 2.759,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.311,13*
€ 2.750,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1328.6660P97
ab € 1.876,10*
Sonstiges
PMK
C100015
ab € 25,57*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1328.6660.02
ab € 1.581,99*
Sonstiges
Langer
29.10.00
ab € 380,96*
Sonstiges
Langer
29.20.00
ab € 381,30*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 187,49*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
FPC-P1
ab € 1.470,57*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
FPC-P3
ab € 3.064,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
FPC-B2
ab € 833,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.