| |
|
| Artikel-Nr.: 269-020051 Herst.-Nr.: 020051 EAN/GTIN: 4014651200517 |
| |
|
| | |
| Berührungsloser Phasen- und Drehfeldprüfer Benning TRITESTeasy.Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), private Anwender Ausstattung und Highlights - Phasenprüfung an Steck- und Abzweigdosen: rote LED-Prüfspitze + Signalton
- Drehfeldprüfung in Drehstromnetze: grün/rote LED-Prüfspitze für rechtes/linkes Drehfeld
- Prüfung auf Phasengleichheit
- Auffinden von Kabelbrüchen in isolierten und unter Spannung stehenden Leitungen
- Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze und Signaltonfrequenz steigend zur Spannungshöhe
- EIN/AUS-Schalter mit Bereitschafts-LED für Phasen- und Drehfeldprüfung
- Spannungsbereich: 200 V - 1000 VAC
- Überspannungskategorie: CAT IV 600 V, IEC/ EN 61010-1
- Bruchfestes ABS-Gehäuse und einfache Bedienung
- Inkl. Batterien und Stiftclip
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Multimeter, Multitester, Prüfspitze, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, DMM, Testgerät |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,76* | € 48,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,03* | € 48,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,79* | € 49,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,28* | € 50,75* | | | | Lager 269 | | | | | | € 7,60* | ab € 47,47* | € 54,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|