Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB Tropfrohr XFS-CV, 33 cm, 2,3l/h, 100 m 100 m Rolle, TA 0,33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-XFSCV2333100
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- Druck: 0,59 bis 4,14 bar
- Durchflussmenge: 2,3 l/h
- Wassertemperatur: bis zu 38 °C
- Lufttemperatur: bis zu 52 °C
- Erforderliche Filterung: 125

Mit der innovativen, zum Patent angemeldeten Copper Shield™ - Technologie von Rain Bird® ist das Rohr vor Wurzeleinwüchsen geschützt, dadurch erhöht sich die Lebensdauer. Die hohe Flexibilität ermöglicht eine simple Planung und Installation von Systemen für die Bewässerung von Bodendeckern, dichten Anpflanzungen, Hecken und Bäumen. Dabei bewahrt sich die XFS-Dripline eine hohe Robustheit: 1,2 mm Wandstärke schützen vor Quetschungen und Brüchen. Zwei Schichten (Braun auf schwarz) bieten gegenüber Chemikalien, UV-Licht und Algen eine hohe Widerstandsfähigkeit.
Durch dem integrierten Rückschlagventil bis 0,3 bar kann es auch in Hanglage verbaut werden ohne einen Druckverlust zu haben.

Technische Daten
Druck: 0,59 bis 4,14 bar
Durchflussmenge: 2,3 l/h
Wassertemperatur: bis zu 38 °C
Lufttemperatur: bis zu 52 °C
Erforderliche Filterung: 125

Abmessungen
Außendurchmesser: 16,1 mm
Innendurchmesser: 13,6 mm
Wandstärke: 1,2 mm
Abstände: 33 cm

Eigenschaften
- druckausgleichend mit integrierten Rückschlagventil bis 0,3 bar

- Spezial-Werkstoff erhöht Flexibilität und Knickbeständigkeit und ermöglicht enge Biegungen.

- größere Leitungslängen, durch geringe Druckverluste

- komfortables Abwickeln und einfaches Verlegen

- Verstopfungsresistent, durch breiten Strömungsweg und Selbstspülungsfunktion

- gleichmäßige Bewässerung über die gesamte Rohrlänge, dank druckausgleichender Tropfer

Weitere Suchbegriffe: tropfschlauch 100m, tropfschlauch, tropfrohr rainbird, Dripline-Tropfrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,27*
€ 155,0213
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,07*
€ 152,4033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,58*
€ 147,0602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,34*
€ 144,3946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,56*
€ 122,0464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.