Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr XFS, RainBird Meterware, Ø16mm, 2,3 l/h, TA 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfrohr XFS, RainBird
Tropfrohr XFS, RainBird
Tropfrohr XFS, RainBird Bild2
Artikel-Nr.:
     265-XFS2333-00
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- Druck: 0,59 bis 4,14 bar
- Durchflussmenge: 2,3 l/h
- Wassertemperatur: bis zu 38 °C
- Lufttemperatur: bis zu 52 °C
- Erforderliche Filterung: 125

Mit der innovativen, zum Patent angemeldeten Copper Shield™ - Technologie von Rain Bird® ist das Rohr vor Wurzeleinwüchsen geschützt, dadurch erhöht sich die Lebensdauer. Die hohe Flexibilität ermöglicht eine simple Planung und Installation von Systemen für die Bewässerung von Bodendeckern, dichten Anpflanzungen, Hecken und Bäumen. Dabei bewahrt sich die XFS-Dripline eine hohe Robustheit: 1,2 mm Wandstärke schützen vor Quetschungen und Brüchen. Zwei Schichten (Braun auf schwarz) bieten gegenüber Chemikalien, UV-Licht und Algen eine hohe Widerstandsfähigkeit.

Technische Daten
Druck: 0,59 bis 4,14 bar
Durchflussmenge: 2,3 l/h
Wassertemperatur: bis zu 38 °C
Lufttemperatur: bis zu 52 °C
Erforderliche Filterung: 125

Abmessungen
Außendurchmesser: 16,1 mm
Innendurchmesser: 13,6 mm
Wandstärke: 1,2 mm
Abstände: 33 cm

Eigenschaften
- Spezial-Werkstoff erhöht Flexibilität und Knickbeständigkeit und ermöglicht enge Biegungen.

- größere Leitungslängen, durch geringe Druckverluste

- komfortables Abwickeln und einfaches Verlegen

- Verstopfungsresistent, durch breiten Strömungsweg und Selbstspülungsfunktion

- gleichmäßige Bewässerung über die gesamte Rohrlänge, dank druckausgleichender Tropfer

Weitere Suchbegriffe: tropfrohr rainbird, tropfschlauch, Dripline-Tropfrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.