Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-15 Sprühdüse Rainbird 90° 90°, bis 4,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-15 Sprühdüse Rainbird 90°
U-15 Sprühdüse Rainbird 90°
U-15 Sprühdüse Rainbird 90° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-U-15-Q
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0753800002759
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
rainbird sprühdüse

- Betriebsdruck: 1 bis 2,1 bar
- Abstand: 2,7 bis 4,6 m
- Strahlanstieg: 23°

Die Typenreihe U zeichnet sich durch eine optimale Wasserverteilung und eine gleichmäßige Beregnung aus. Die zweite zusätzliche Öffnung an der Düse minimiert die trockene Stellen, die sonst bei Versenkdüsen herum entstehen. Der Betriebsdruck der Düsen wird von 1 bis 2,1 bar angegeben. Die Durchflussmengen der unterschiedlichen Sprühbilder sind aufeinander abgestimmt und können so eine flexiblere Planung und Installation gewährleisten. Die robuste Einstellschaube aus Edelstahl ermöglicht einen wartungsarmen und langlebigen Betrieb der Kunststoffdüsen. Das patentierte Design der Düsen minimiert den Wasserverbrauch und spart zudem Energiekosten. Dies ist umweltfreundlich und schont Ihren Geldbeutel.

Eigenschaften
·_x0009_Betriebsdruck: 1 bis 2,1 bar
·_x0009_Abstand: 2,7 bis 4,6 m
·_x0009_Strahlanstieg 23°

Weitere Suchbegriffe: sprühdüse, U-Sprühdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Bird
ab € 2,34*
Ähnlich
Rain Bird
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.