- Sprühdüse mit stufenlosem von Hand verstellbarem Sektor (0°-360°)
- kompatibel mit jedem Aufsteiger
- Wurfweitenreduzierung bis zu 25% dank Edelstahl-Einstellschraube
- Easy-Grip-Oberteil zum kinderleichten Einstellen des Sektors
Technische Daten
- mit Außengewinde
- Sektor: - 90°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 2,2 m, Leistung: 1,3 l/min
- 2,0 bar, Radius: 2,4 m, Leistung: 1,4 l/min
- 2,5 bar, Radius: 2,6 m, Leistung: 1,6 l/min
- 3,0 bar, Radius: 2,7 m, Leistung: 1,8 l/min
- 3,5 bar, Radius: 2,7 m, Leistung: 1,9 l/min
- 180°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 2,2 m, Leistung: 2,1 l/min
- 2,0 bar, Radius: 2,4 m, Leistung: 2,4 l/min
- 2,5 bar, Radius: 2,4 m, Leistung: 2,6 l/min
- 3,0 bar, Radius: 2,5 m, Leistung: 2,8 l/min
- 3,5 bar, Radius: 2,8 m, Leistung: 2,9 l/min
- 270°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 2,2 m, Leistung: 3,2 l/min
- 2,0 bar, Radius: 2,4 m, Leistung: 3,5 l/min
- 2,5 bar, Radius: 2,4 m, Leistung: 3,8 l/min
- 3,0 bar, Radius: 2,5 m, Leistung: 4,2 l/min
- 3,5 bar, Radius: 2,8 m, Leistung: 4,6 l/min
- 360°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 2,2 m, Leistung: 4,2 l/min
- 2,0 bar, Radius: 2,4 m, Leistung: 4,8 l/min
- 2,5 bar, Radius: 2,6 m, Leistung: 5,5 l/min
- 3,0 bar, Radius: 2,7 m, Leistung: 6,1 l/min
- 3,5 bar, Radius: 2,7 m, Leistung: 6,7 l/min
Eigenschaften
- Sektor per Hand stufenlos verstellbar von 0 - 360°
- Düsen für jedes LPS- und 570Z Regnergehäuse von Toro
- sehr gleichmäßige Beregnung
- Einstellschraube ermöglicht Wurfweitenverkleinerung um bis zu 25 %
- Fluss wird proportional zur Wurfweiteneinstellung erhöht oder verringert
- Feine Einschnappfiltersiebe verhindern Verstopfen