| |
|
| Artikel-Nr.: 265-START-UTR-100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - 100 m Unitechline Tropfrohr für den Unterirdischen Einbau - Anschluß einseitig - mit einem Endstopfen und 100 Stück Erdanker (C12) - Gardena-Kupplung mit Druckminderer Tropfrohr-Starterpaket für Pflanz- und Heckenbereiche mit 100 lfm Tropfrohr, zur Installation von einem Tropfrohrkreis, Wasserbedarf 0 - 0,69 cbm/h, Druckbereich 1,7 - 3,8 bar, kombinierbar mit Starterset Start-ST zur Automatisierung, anschlussfertig für Gardena-Kupplung, bestehend aus Druckminderer, Anschlussmaterial + Fittings, 100 lfm. Tropfrohr, Farbe braun, 2,3 l/h pro Tropfstelle, druckkompensierend, Tropfabstand 33 cm, Druckbereich 0,5-4,0 bar, für den oberirdischen Einbau, inkl. Anschluss- und Dichtmaterial, Rohrhaltegabeln zur Bodenfixierung Tropfrohr-Starterpaket für Pflanz- und Heckenbereiche mit 100 lfm Tropfrohr, Wasserbedarf 0 - 0,69 cbm/h, Druckbereich 0,5 - 4,0 bar. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten und Bauen selber. Wir bieten zur Eigenmontage fertige Startersets in unterschiedlichen Größen. Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Beregnungsanlage. Der Einbau ist kinderleicht. Sie erhalten zusätzlich eine Installationsskizze zum technischen Verständnis. Sie haben die Wahl alle Start-Sets für Regner, Tropfrohr oder Steuerungstechnik miteinander zu kombinieren. Bestimmen Sie selbst wie viel Bewässerung Sie benötigen. Sie wissen beispielsweise Sie möchten 3 Regner und 75 Meter Tropfrohr in Ihrem Garten verbauen, kombinieren Sie Start-RE-3 und Start-TR-75 miteinander und prüfen Sie die jeweils benötigte Wasserleistung. Wenn Sie die Sets in zwei separate Beregnungskreise aufteilen, können Sie die Komponenten mit dem Start-ST-2 Set automatisieren. Viel Spass beim Konfigurieren. Eigenschaften 1 x Typ-Gardena Anschluss 1 x Druckminderer 1 x Tropfrohr-Anschlusskupplung 100 m Tropfrohr 1 x Endstopfen 1 x Dichtband 100 x Leitungshalter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Starterpaket |
| | |
| |