Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Schraubendreher VDE, 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-SCHR-SCHL-25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Technische Daten
Ausführung: Schutzisoliert nach DIN/ISO 2380/ IEC 60900:2004 bis 1000 V
- Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- mit schwarzer Spitze
- ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Schnekkdrehzone und Abrollschutz
- Klingenbreite: 2,5 mm
- Klingenstärke: 0,4 mm
- Klingenlänge: 75 mm
- Gesamtlänge: 179 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.