Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE Magnetventil, 3" AG 24 VAC 24 V / AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RPE Magnetventil, 3" AG 24 VAC
RPE Magnetventil, 3" AG 24 VAC
RPE Magnetventil, 3" AG 24 VAC Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-S-30-A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996219443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- Magnetventil
- Durchflussregulierung
- Schmutzwasser-Filter

Technische Daten
- Anschluss: 3" AG
- Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom)
- Stromaufnahme: 190 mA
- Leistungsaufnahme: 2 W
- Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
- Temperatur max.: 60 °C
- Durchflussrate max.: 50 m³/h
- Abmessungen: 170 x 120 x 180 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- Magnetventil
- Durchflussregulierung: gewünschte Menge einstellen
- Schmutzwasser-Filter: Schutz vor Verunreinigung und der Funktion auch bei schlechter Wasserqualität
- stromlos geschlossen
- Handbetätigung
- Materialien:
- Ventilkörper: Kunststoff
- Dichtung: NBR "Buna"
- Innenteil: rostfreier Stahl
- Montage: selbtschneidende Schrauben

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, RPE-Kunststoff-Elektromagnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,95*
€ 141,5505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,81*
€ 139,0039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,78*
€ 134,2082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,1015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,58*
€ 111,3602
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,71*
Zubehör
k.A.
ab € 18,48*
Zubehör
k.A.
ab € 7,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,66*
Zubehör
k.A.
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.