Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset für Rain Bird RDS-Versenkregner-32T 10 cm Aufsteiger, mit T-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-RDS-BL-32-T
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

Einbauset für Rain Bird RDS-Versenkregner, 10 cm Aufsteiger, mit T-Stück

robustes Pro-Spray Gehäuse
eingebautes Auslaufsperrventil
Anwendung in Hausgärten und gewerblichen Grünflächen
optimaler Betriebsdruck 3,1 bar
Wasserersparniss: über 70 %
Kompfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite

Diese vorgefertigten Sets garantieren eine zügige Montage der Beregnungsanlage.
Die Versenkdüsenreihe RD1800 verspricht höchsten Widerstand gegen Schmutz und andere Einflüsse von außen durch die Verbindung der Abstreifdichtung mit dem Deckel. Die multifunktionale Abstreifdichtung verhindert einen zu hohen Durchfluss innerhalb des Systems, sodass mehr Düsen am gleichen Ventil montiert werden können. Die extra für diese Versenkregner konstruierten Schmutzeinschlussöffnungen im Unterteil des Regners sammeln Schmutzpartikel und verhindern das Zurückströmen in das Gehäuse. Diese Vorrichtung verhindert den Verschleiß und sorgt für einen wartungsarmen Betrieb. Der Regner ist aus bewährtem UV-beständigem Kunststoff, sowie korrosionsbeständigen Edelstahlteilen gefertigt um eine lange Produktlebensdauer sicher zu stellen.

Technische Daten
- Aufsteiger: 10 cm
- mit T-Stück, 32 x ¾" IG x 32 mm
- Druckbereich: 1,0 bis 3,5 bar
- Anschluss unten: ½" Innengewinde
- Düsenanschluss: Außen-Feingewinde
- Gesamthöhe: 15,0 cm

Eigenschaften
Set beinhaltet:

1x RDS-P45-04 - Rain Bird Versenkregner, 10 cm Aufsteiger
1x BL-WA-50 - Blu-Lock Winkel Ø 15 mm x ½" AG
1x BL-WA-75 - Blu-Lock Winkel, Ø 15 mm x ¾" AG
1x 10-37-32-75 - PP-Klemmfitting, T-Stück, 32 x ¾" Innengewinde x 32 mm
1x BL-PIPE-00 - Blu-Lock Verlegerohre Ø 15 mm, 0,5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.