Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedrollo Druckerhöhungssystem DG PED 5 mit Frequenzumrichter max. 7,2 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-PE-DG-PED-5
Hersteller:
     Pedrollo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

- Stromversorgung: 230 Volt Wechselstrom – Standardversorgung für einfache Integration
- Max. Motorleistung: 1,5 kW – Leistungsstark für effiziente Druckerhöhung
- Max. Förderdruck: 10 Bar – Hoher Druck für vielseitige Anwendungen
- Einstellbarer Druckbereich: 1 - 5,5 bar – Flexibel anpassbarer Druck für verschiedene Anforderungen
- Fördermenge: 120 l/min (7,2 m³/h) – Hohe Förderleistung für effektive Wasserversorgung

Das DG PED automatische Druckerhöhungssystem bietet hochentwickelte Technologie mit einem elektronisch gesteuerten Frequenzumrichter. Dieses System gewährleistet:

- Konstante Druckhaltung durch Anpassung der Pumpgeschwindigkeit
- Regulierung der hydraulischen und elektrischen Parameter zum Schutz der Pumpe
- Erweiterungsfähigkeit für den parallelen Betrieb mit anderen Geräten und zur Verwaltung von Eingangs- und

Das System besteht aus einer hoch-effizienten selbstansaugenden Pumpe, einem Ausdehnungsbehälter, Druck- und Durchflusssensoren sowie einem Rückschlagventil. Es ist kompakt, leise und leistungsstark, und arbeitet ausschließlich in vertikaler Position.

Eigenschaften
- Stromversorgung: 230 Volt Wechselstrom
- Frequenz: 50/60 Hz
- Max. Motorleistung: 1,5 kW
- Max. Förderdruck: 10 Bar
- Max. Wassertemperatur: 40 °C
- Förderhöhe max.: 55 m
- Einstellbarer Druckbereich: 1 - 5,5 bar
- Maximale Fördermenge: 120 l/min (7,2 m³/h)
- Installation: Saug- oder Zulaufbetrieb
- Funktion: Automatisches Druckerhöhungssystem mit Frequenzumrichter

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 900,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,18*
€ 1.071,2142
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,64*
€ 1.062,2416
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,08*
€ 1.028,2552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,80*
€ 1.000,552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,03*
€ 965,1257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.