Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-5 Präzisionsdüsen Toro 180° Düse 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OT-5 Präzisionsdüsen Toro 180°
OT-5 Präzisionsdüsen Toro 180°
OT-5 Präzisionsdüsen Toro 180° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-O-T-5-H
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934966583
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
düsen für getrieberegner

Die Sprühdüsen der Serie Precision von TORO sind mit einem Wurfbild von 180° ausgestattet. Die Wurfweite reicht von min. 1,43 bis max. 1,52 m. Der Arbeitsdruckbereich liegt bei 1,4 bis 5,2 bar und der empfohlene Betriebsdruck bei 2,1 bar. Die Düse ist farblich codiert und hat die Farbe rot. Der Abwurfwinkel beträgt 5°.

Die Sprühdüsen von TORO sind bei Beregnungsfachleuten sowie Privatanwendern besonders beliebt. Sie helfen beim Wasser sparen und stellen sicher, dass das Wasser langsamer und deutlich präziser, ohne Beeinträchtigung der Umgebung, ausgebracht wird. Eine Besonderheit ist die durchausgleichende Funktion, die nun standardmäßig in der zuverlässigsten Sprühdüse auf dem Markt verbaut ist. Die unübertroffene Beregnungsmenge von 25 mm/h entspricht der Bodeneinsickerungsmenge und trägt dazu bei, die Ressource Wasser zu schonen. Das unvergleichliche und farblich codierte Design ist auf der einen Seite sehr praktisch, da so schnell das entsprechende Wurfbild der Düse ermittelt werden kann, zum anderen spart es Materialkosten, was der Umwelt zugute kommt.

Technische Daten
·_x0009_Wurfweite: 1,5 m
·_x0009_Durchflußmenge: 0,19 bis 11,4 l/min
(0,5 bis 3,00 GPM)
·_x0009_Arbeitsdruck: 1,0 bis 3,5 bar
(15 psi bis 50 psi)
·_x0009_Höchstdruck: 4 bar (60 PSI)
·_x0009_Abwurfwinkel 5°
·_x0009_Größter Abwurfwinkel: 27°
· _x0009_Beregnungsmenge: 25 mm/h (1 Zoll/h)

Eigenschaften
·Innovative Technik mit schnellem,
oszillierendem Strahl ohne bewegliche Teile

·Größere Tropfen für eine geringere Beregnungsmenge und 35 % geringerem Fluss als normale, fest eingestellte MRPSprühdüsen

·Konsistentere und gleichmäßigere Dosierung für einen Planungskoeffizienten von 1,5

·Stabilere Sprühmuster bei Wind und Druckschwankungen bis zu 3,5 bar (50 psi)

·Abgestimmte Beregnungsmengen bei allen Düsen (jede Wurfweite und jedes Sprühmuster)

·Selbst bei Verwendung der Einstellschraube für die Wurfweite bleibt die Dosierung und abstimmte Beregnungsmenge gleich

·Einstellschraube für Wurfweite ermöglicht eine Verringerung der Wurfweite um 25 %, ein komplettes Abschalten und Bubbler-Modus

·Farbkodierung nach Wurfweite für eine einfache Identifzierung mit fünf Wurfweiten:
2,4 m (5’), 3,0 (8’), 3,7 m (10’), 4,6 m (12’), 5,2 m (15’)

·Viele Abwurfwinkel für alle Wurfweiten:
360°, 270°, 240°, 210°, 180°, 150°, 120°,
90°, 60° und (drei) Seitenstreifendüsen (SST, LCS, RCS)

·Vollständiges Düsensortiment mit Innen- und Außengewinde für alle Wurfweiten und
Abwurfwinkel

·Bequeme Düsenpackung - Düsen und Siebe
sind separat in beiliegenden Tüten verpackt

·Feinmaschige Filtersiebe verhindern
Verstopfung von Düsen mit geringer
Durchflussmenge

Weitere Suchbegriffe: Präzissionsdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 3,34*
Ähnlich
Toro
ab € 3,39*
Ähnlich
Toro
ab € 3,39*
Ähnlich
Toro
ab € 3,38*
Ähnlich
Toro
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.