Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-15 Präzisiondüsen Toro 180° Düse 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OT-15 Präzisiondüsen Toro 180°
OT-15 Präzisiondüsen Toro 180°
OT-15 Präzisiondüsen Toro 180° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-O-T-15-H
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934966422
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
düsen für getrieberegner

Die Sprühdüsen der Serie Precision von TORO sind mit einem Wurfbild von 180° ausgestattet. Die Wurfweite reicht von min. 4,27 bis max. 4,66 m. Der Arbeitsdruckbereich liegt bei 1,4 bis 5,2 bar und der empfohlene Betriebsdruck bei 2,1 bar. Die Düse ist farblich codiert und hat die Farbe schwarz. Der Abwurfwinkel beträgt 27°.

Die Sprühdüsen von TORO sind bei Beregnungsfachleuten sowie Privatanwendern besonders beliebt. Sie helfen beim Wasser sparen und stellen sicher, dass das Wasser langsamer und deutlich präziser, ohne Beeinträchtigung der Umgebung, ausgebracht wird. Eine Besonderheit ist die durchausgleichende Funktion, die nun standardmäßig in der zuverlässigsten Sprühdüse auf dem Markt verbaut ist. Die unübertroffene Beregnungsmenge von 25 mm/h entspricht der Bodeneinsickerungsmenge und trägt dazu bei, die Ressource Wasser zu schonen. Das unvergleichliche und farblich codierte Design ist auf der einen Seite sehr praktisch, da so schnell das entsprechende Wurfbild der Düse ermittelt werden kann, zum anderen spart es Materialkosten, was der Umwelt zugute kommt.

Eigenschaften
·_x0009_Wurfweite: 4,6 m
·_x0009_Durchflußmenge: 0,19 bis 11,4 l/min
(0,5 bis 3,00 GPM)
·_x0009_Arbeitsdruck: 1,0 bis 3,5 bar
(15 psi bis 50 psi)
·_x0009_Höchstdruck: 4 bar (60 PSI)
·_x0009_Abwurfwinkel 27°
·_x0009_Größter Abwurfwinkel: 27°
·_x0009_Beregnungsmenge: 25 mm/h (1 Zoll/h)

Weitere Suchbegriffe: Präzissionsdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 3,33*
Ähnlich
Toro
ab € 3,39*
Ähnlich
Toro
ab € 3,39*
Ähnlich
Toro
ab € 3,39*
Ähnlich
Toro
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.