Die Sprühdüsen der Serie Precision von TORO sind mit einem Wurfbild von 360° ausgestattet. Die Wurfweite reicht von min. 3,51 bis max. 3,81 m. Der Arbeitsdruckbereich liegt bei 1,4 bis 5,2 bar und der empfohlene Betriebsdruck bei 2,1 bar. Die Düse ist farblich codiert und hat die Farbe braun. Der Abwurfwinkel beträgt 20°.
Die Sprühdüsen von TORO sind bei Beregnungsfachleuten sowie Privatanwendern besonders beliebt. Sie helfen beim Wasser sparen und stellen sicher, dass das Wasser langsamer und deutlich präziser, ohne Beeinträchtigung der Umgebung, ausgebracht wird. Eine Besonderheit ist die durchausgleichende Funktion, die nun standardmäßig in der zuverlässigsten Sprühdüse auf dem Markt verbaut ist. Die unübertroffene Beregnungsmenge von 25 mm/h entspricht der Bodeneinsickerungsmenge und trägt dazu bei, die Ressource Wasser zu schonen. Das unvergleichliche und farblich codierte Design ist auf der einen Seite sehr praktisch, da so schnell das entsprechende Wurfbild der Düse ermittelt werden kann, zum anderen spart es Materialkosten, was der Umwelt zugute kommt.
Eigenschaften
·_x0009_Wurfweite: 3,7 m
·_x0009_Durchflußmenge: 0,19 bis 11,4 l/min
(0,5 bis 3,00 GPM)
·_x0009_Arbeitsdruck: 1,0 bis 3,5 bar
(15 psi bis 50 psi)
·_x0009_Höchstdruck: 4 bar (60 PSI)
·_x0009_Abwurfwinkel 20°
·_x0009_Größter Abwurfwinkel: 27°
·_x0009_Beregnungsmenge: 25 mm/h (1 Zoll/h)