Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockkreiselpumpe, normalsaugend, 5 m³/h bei 6 bar, 1,95kW 1,95 kW,5 m³/h bei 6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockkreiselpumpe, normalsaugend, 5 m³/h bei 6 bar, 1,95kW 1,95 kW,5 m³/h bei 6bar
Artikel-Nr.:
     265-MATRIX5-7T-150M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934963827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen

- einsetzbar für Brunnen, Druckerhöhungsanlagen, Wasserversorgung für Haushalt und Industrie, Bewässerungsanlagen und Wasserhaltung
- alle medienberührende Teile aus Edelstahl
- verschleißfeste Gleitlager aus Wolframkarbid
- wartungs- und leckfreie Gleitringdichtung

Blockkreiselpumpe, normalsaugend, 230V, 5qbm/h, 6bar, 1,95kW, 17,2kg Blockkreiselpumpe, normalsaugend, 230V, 5qbm/h, 6bar, 1,95kW, 17,2kg

Technische Daten
- Leistung: 1,5 kW
- Gewicht: 18,7 kg
- Fördermenge bis 27,0 m³/h
- Förderhöhe bis 104 m
- mehrstufig/ horizontal

Weitere Suchbegriffe: Blockkreiselpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,59*
€ 857,5021
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,72*
€ 854,0868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,47*
€ 838,3193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,77*
€ 813,6863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,27*
€ 757,1613
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 480,89*
Ähnlich
k.A.
ab € 551,05*
Ähnlich
k.A.
ab € 582,74*
Ähnlich
k.A.
ab € 745,98*
Ähnlich
k.A.
ab € 778,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.