Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunter I-25 Schnellläufer (10cm Edelstahl) 1" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunter I-25 Schnellläufer (10cm Edelstahl) 1" IG
Artikel-Nr.:
     265-I-25-SS-HS-04
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934961571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getrieberegner

`- mit 10 cm Edelstahlaufsteiger
- Voll- und Teilkreisregner 50° bis 360°
- 11,9 bis 21,6 m Wurfweite
- Regneranschluss 1" Innengewinde BSP (British Standard Pipe Thread)
- mitgelieferter Düsensatz Nr. 7, 10, 15, 20, 25

Die I-25-Getriebeversenkregner von Hunter sind aufgrund Ihres wassergeschmierten Getriebes wartungsarm und zuverlässig. Große Wurfweiten von bis zu 21,6 m und der stufenlos von 50° bis 360 ° einstellbare Wurfsektor zeichnen Sie aus. Dabei verhindert der schnell reagierende Sektorsperrmechanismus Schäden am Regnergetriebe. Durch gleichmäßge Niederschlagsraten von durchschnittlich 15 mm pro Stunde eignen Sie sich ideal zur Bewässerung von Grünflächen an Privathäusern, Büro und Gewerbeobjekten.
Zur Auswahl stehen zwei Kunststoff- sowie zwei Edelstahlaufsteiger, die die Düsen jeweils 10 oder 15 cm hoch aufsteigen lassen und anschließend wieder in den Boden absinken.
Die Sektoreinstellung und das Wechseln der mitgelieferten Düsen erfolgt ganz einfach mit dem Hunter Einstellschlüssel (Art.-Nr. 051-720). Die Hunter-Regner-Familie: Günstig, große Wurfweite, breites Einsatzspektrum!

Technische Daten
Getrieberegner:
- Wassergeschmiert, wartungsarm
Wurfradius:
- Voll- und Teilkreis 50 bis 360°, stufenlos einstellbar; rechter Anschlag fix
- Sektoreinstellung durch das Oberteil mit Einstellschlüssel (separat zu bestellen)
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Brauchwassererkennung
Düsen:
- 12 verfügbare Düsen, beiliegend
- Düsennummern 7, 10, 15, 20, 25 (Gallonen pro Minute)
- Düsenaustrittswinkel ca. 25°
Anwendungsbereich:
- Standardregner für private und semiprofessionelle Anlagen z.B. in Hausgärten und Parks, für Gewerbe- und Verwaltungsgrün.
- Gewährleistung 5 Jahre

Eigenschaften
Material:
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer) Kunststoffgehäuse
- Edelstahlaufsteiger
- Vormontierte Gummischutzabdeckung
Abmessungen:
- Aufsteigerhöhe 10 cm
- Gesamthöhe 20 cm
- Freiliegender Durchmesser 5 cm
- Regneranschluss 1" Innengewinde
Betriebswerte:
- Wurfweite 11,9 bis 21,6 m
- Durchfluss 13,6 bis 120,2 l/min
- Wasserbedarf 0,82 -7,24 m³ /Std
- Niederschlagsraten i.M. 15mm/Std - Empfohlener Druckbereich 2,5 bis 7,0 bar
- Betriebsdruckbereich 2,5 bis 7,0 bar
Zubehör (separat zu bestellen):
- Einstellschlüssel für Sektoreneinstellung und Düsenwechsel (Artikel 051-720).
- Gelenkige Verbindung mit wasserzuführendem Druckrohr über Swingjoint empfohlen (Artikel SJ-506 oder SJ-512)- Auslaufsperrventil für größere Höhenunterscheide bis max. 3,0 m; auch nachrüstbar (Artikel 053-025)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 147,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,2632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,67*
€ 173,3473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,27*
€ 166,9213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,89*
€ 165,2791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,81*
€ 139,0039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.