Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunter I-20 (15cm Edelstahl) ¾" IG, FlowStop/ Auslaufstopventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunter I-20 (15cm Edelstahl) ¾" IG, FlowStop/ Auslaufstopventil
Artikel-Nr.:
     265-I-20-SS-ULTRA-06
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698158415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hunter Getrieberegner

`- mit 15 cm Edelstahlaufsteiger
- Voll- und Teilkreisregner 50° bis 360°
- 4,9 bis 14,0 m Wurfweite
- Regneranschluss ¾" Innengewinde BSP (British Standard Pipe Thread)
- mitgelieferter Düsensatz Nr. 1,5 - 8,0

Die I-20-ULTRA-Getriebeversenkregner von Hunter sind aufgrund Ihres wassergeschmierten Getriebes wartungsarm und zuverlässig. Große Wurfweiten von bis zu 14,0 m und der stufenlos von 50° bis 360 ° einstellbare Wurfsektor zeichnen Sie aus. Dabei verhindert der schnell reagierende Sektorsperrmechanismus Schäden am Regnergetriebe. Durch gleichmäßge Niederschlagsraten von durchschnittlich 10 mm pro Stunde eignen Sie sich ideal zur Bewässerung von Grünflächen an Privathäusern, Büro und Gewerbeobjekten.
Optimal sind die Gehäuse mit Edelstahlaufsteiger, die die Düsen 10 oder 15 cm hoch aufsteigen lassen und anschließend wieder in den Boden absinken.
Die Sektoreinstellung und das Wechseln der mitgelieferten Düsen erfolgt ganz einfach mit dem Hunter Einstellschlüssel (Art.-Nr. 051-720). Die Hunter-Regner-Familie: Günstig, große Wurfweite, breites Einsatzspektrum!

Technische Daten
Getrieberegner:
- Wassergeschmiert, wartungsarm
Wurfradius:
- Teilkreis 50 bis 360°, stufenlos einstellbar; rechter Anschlag fix
- Sektoreinstellung durch das Oberteil mit Einstellschlüssel (separat zu bestellen)
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Brauchwassererkennung
Düsen:
- 34 verfügbare Düsen, beiliegend
- Düsennummern 1,5 bis 8,0 (Gallonen pro Minute)
- Düsenaustrittswinkel ca. 14°
Anwendungsbereich:
- Standardregner für private und semiprofessionelle Anlagen z.B. in Hausgärten und Parks, für Gewerbe- und Verwaltungsgrün.
- Gewährleistung 5 Jahre

Eigenschaften
Material:
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer) Kunststoffgehäuse
- Edehlstahlaufsteiger
- Vormontierte Gummischutzabdeckung
Abmessungen:
- Aufsteigerhöhe 15 cm
- Gesamthöhe 25 cm
- Freiliegender Durchmesser 4,5 cm
- Regneranschluss ¾" Innengewinde
Betriebswerte:
- Wurfweite 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss 1,2 bis 53,8 l/min
- Wasserbedarf 0,07 -3,23 m³ /Std
- Niederschlagsraten i.M. 10 mm/Std - Empfohlener Druckbereich 1,7 bis 4,5 bar
- Betriebsdruckbereich 1,4 bis 7,0 bar
Zubehör (separat zu bestellen):
- Einstellschlüssel für Sektoreneinstellung und Düsenwechsel (Artikel 051-720).
- Gelenkige Verbindung mit wasserzuführendem Druckrohr über Swingjoint empfohlen (Artikel SJ-506 oder SJ-512)- Auslaufsperrventil für größere Höhenunterscheide bis max. 3,0 m; auch nachrüstbar (Artikel 053-025)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,7781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hunter
€ 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.