Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLX35-3 Getrieberegner Toro, 33er Düse elektr., 33er Düse, 6,9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLX35-3 Getrieberegner Toro, 33er Düse
FLX35-3 Getrieberegner Toro, 33er Düse
FLX35-3 Getrieberegner Toro, 33er Düse Bild2
Artikel-Nr.:
     265-FLX35-3-33
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996215209
Suchbegriffe:
Getrieberegner
Versenkregner
getrieberegner toro
versenkregner

- 1" Anschlussgröße
- Einstellung von zwei Abwurfwinkeln an der Hauptdüse - 25° oder 15°
- Teilkreis (40 - 330°), Vollkreis (360°)

Die neue Serie FLEX800™ 35, 55 hat eine Hauptdüse mit zwei Abwurfwinkeln, die in der normalen Winkelstellung von 25° eine hervorragende Leistung aufweist und in der Niedrigwinkelstellung von 15° eine gute Leistung in windigen Bedingungen bietet. Mit dem Teil-/Vollkreisantrieb können Sie den Beregnungsbereich einstellen, um die saisonale Beregnung in Sekunden ohne weitere Teile oder Werkzeuge anzupassen.

Technische Daten
- Bei 25°: Wurfweite 18,6 m bis 21,4 m
- Bei 15°: Wurfweite 18,6 m bis 21,7 m
- Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar
- Durchfluss: 31 bis 232 l/min
- Sektor: Teilkreis (40 - 330°), Vollkreis (360°) einstellbar
- Zulauf: 1" Innengewinde
- Druckregelung stufenweise einstellbar (15° oder 25°)
- Abwurfwinkel einstellbar (15° oder 25°)
- Einschaltstrom 60Hz, 0,30 A
- Düsengröße: 33
- Nickel Spike Guard AC Spule
- Aufsteighöhe: 82,6
- Gehäusehöhe: 254 mm
- Gehäusedurchmesser: 16,5 cm
- Gewicht: 1,4 kg

Eigenschaften
- Zweifache Einstellung der Hauptdüse - 25° Standard oder 15° niedriger Winkel
- Zwei zusätzliche Frontdüsenpositionen
- Alle Düsen sind farbcodiert, schmutzunempfindlich und werden von vorne eingeschraubt
- Unzerstörbarer Ventilsitz und Ventilverbindungsrohr aus rostfreiem Stahl
- Gehäuseeinlass-Steinsieb kann von oben gewartet werden
- Alle internen Komponenten sind von der Oberseite des Regners aus zu warten
- sieben Düsenvarianten erhältlich

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,38*
€ 401,4822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,60*
€ 400,554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,51*
€ 383,7869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,06*
€ 379,6814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,80*
€ 330,582
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 279,66*
Ähnlich
Toro
ab € 278,56*
Ähnlich
Toro
ab € 279,79*
Ähnlich
Toro
ab € 277,70*
Ähnlich
Toro
ab € 277,28*
Ähnlich
Toro
ab € 279,24*
Ähnlich
Toro
ab € 277,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.