| |
|
| Artikel-Nr.: 265-692-06-93 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250996210785 |
| |
|
| | |
| Der Getriebeversenkregner 690 mit hydraulischem Steuerventil von TORO ist mit einem Teilkreis von 180° ausgestattet. Die Wurfweite beträgt mind. 26,5 bis max. 33,0. Der Regner verfügt über einen 2 cm Edelstahlaufsteiger und einen Anschluss von 1½" Innengewinde. Der Druckbereich wird mit 5,5 - 10,3 bar angegeben und der Strahlanstieg beträgt 5° bis 25°. Die komplette Gehäusehöhe beträgt 40,5 cm. Bei Bestellung des Getrieberegners muss die Düsengröße 90, 91, 92 angegeben werden. Die Getrieberegner der Serie 690 überzeugen speziell in schweren Anwendungsgebieten wie Sportplätzen, Rugbyplätzen usw. Die Konstruktion aus Spezialkunststoff und rostfreiem Stahl macht diesen Regner besonders robust. Alle Innenbauteile sind für Wartungsarbeiten von der Oberseite des Regners zugänglich. Die Wurfweite und der Fluss sind perfekt für die Kühlung oder Durchspülung künstlicher Sportplatzoberflächen geeignet. Die vorhandenen 9 Antriebe mit fest eingestelltem Sektor stellen sicher, dass eine positive Beibehaltung des Deckungsbereiches ohne Änderung des Sektors besteht. Die Regner werden in 1 oder 2 Reihen gesetzt und laufen schneller in überlappenden Bereichen, langsamer in nicht überlappenden Bereichen. So wird eine ausgeglichene Dosierung garantiert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Getrieberegner |
| | |
| |