Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbügel 500 Stk für Tropfrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbügel 500 Stk
Stahlbügel 500 Stk
Artikel-Nr.:
     265-6102-500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996201769
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

Die Rohrhaltegabel ist aufgrund ihres Materials sehr wiederstandsfähig und langlebig. Sie wird besonders für schwere Böden zum Fixieren von Tropfrohr und Verteilerleitung bis 20 mm Durchmesser geeignet.

Technische Daten
Länge: 20 cm
Spangenweite: 3,6 cm
Durchmesser: 4 mm
Material: Stahl

Eigenschaften
Erhältlich auch in den Verpackungseinheiten:
- 20 Stück
- 100 Stück
- 200 Stück
- 500 Stück

Weitere Suchbegriffe: tropfschlauch, Stahlbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,11*
€ 145,3109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,12*
€ 144,1328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,27*
€ 138,3613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,45*
€ 136,1955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,41*
€ 114,7279
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.