Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Verbindungsklemme 221-415 Anzahl Steckplätze: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO Verbindungsklemme 221-415
WAGO Verbindungsklemme 221-415
Artikel-Nr.:
     265-221-413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934923197
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme mit Betätigungshebel
Anzahl Leiter: 3
Geeignet für: 0,14 - 4 mm²

Die Wago Compact Hebelklemme ist universell für feindrähtige, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter geeignet.
Die verdrahteten Klemmen können aufgrund ihrer geringen Größe schnell und einfach in die Installationsdose eingelegt werden.

Technische Daten
Anzahl Leiter: 3
Geeignet für: 0,14 - 4 mm²
Material: Kunststoff
Farbe: Transparent, Orange
Dauergebrauchstemperatur: max. 85 °C

Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 4qmm, dosenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
221-2411
ab € 0,248*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,44*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.