Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrandruckbehälter 24l 24 l, PN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membrandruckbehälter 24l 24 l, PN8
Artikel-Nr.:
     265-202-024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934919800
Suchbegriffe:
Membrandruckbehälter
Windkessel
membrandruckbehälter

Membrandruckbehälter

Eigenschaften
- Stahl
- 24 l
- PN8
- horizontal
- lackiert
- Betriebsdruck: max. 8 bar
- Abmessungen: 275 x 492 mm (H x L)
- Anschluss: 1"
- Temperaturbereich: -10 bis +100°C
- Vordruck: 2,5 bar
- mit CE Norm

Weitere Suchbegriffe: Stahl-Membrandruckbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,18*
€ 112,0742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,0631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,8029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,0544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,3341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.