Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr 16012 AS, Netafim 100m, Ø16mm, 1,6 l/h, TA 30cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tropfrohr 16012 AS, Netafim
Tropfrohr 16012 AS, Netafim
Tropfrohr 16012 AS, Netafim Bild2
Artikel-Nr.:
     265-17103-16-100
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996205767
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- druckkompensierend
- Wurzeleinwuchssperre

UNITECHLINE ist ein dunkelbraunes Premiumroher, das zur ober- und unterirdischen Verlegung genutzt wird.
Die Druckkompensation ermöglicht eine sehr gleichförmige Bewässerung.
Zudem schließt sich der Tropfer beim Bewässerungsende dank des integrierten AntiSiphon Mechanismus´, wodurch ein Eindringen von Erdpartikeln verhindert wird.

Technische Daten
- Wandstärke: 1,2 mm
- Betriebsdruck: max. 0,5-4,0 bar
- Flussrate: 1,6 l/h
- Tropfabstand: 0,3 m

Anwendungsgebiete:
- ideal für den Garten- und Landschaftsbau

Eigenschaften
- UNITECHLINE 16012 AS
- druckkompensierend
- Wurzeleinwuchssperre
- intergierter AntiSiphon Mechanismus
- 100 m / Rolle

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,28*
€ 126,4732
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,31*
€ 125,3189
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,07*
€ 120,2733
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,59*
€ 118,5121
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 84,10*
€ 100,079
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.