Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Anti-Frost, Nylon, 1" Innengewinde 2x 1" IG, PN16, bis -20°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Anti-Frost, Nylon, 1" Innengewinde
Kugelhahn Anti-Frost, Nylon, 1" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-13-26-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934913808
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil

Kugelhahn Anti-Frost, Nylon, 1" Innengewinde Material: Nylon, schwarz mit blauem Hebel, Nenndruck: 16,0 bar, Arbeitsbereich: 20° C bis 75° C; Baulänge: 83 mm

Technische Daten
8,3x10,5 (LxH)

Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn innengewinde, hebelkugelhahn kunststoff, heizungskugelhahn, Nylon-Kugelhahn-Anti-Frost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 10,28*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,69*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.