Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua-Pilz TM mit Tauchmotor, 300 m³/h, mit Springbrunnenausführung 1,1 kW, für bis zu 250 m³ / h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqua-Pilz TM mit Tauchmotor, 300 m³/h, mit Springbrunnenausführung
Aqua-Pilz TM mit Tauchmotor, 300 m³/h, mit Springbrunnenausführung
Artikel-Nr.:
     265-12-SP-110-400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aqua-Pilz

- robuster Edelstahl-Tauchmotor
- Abdichtung mit Gleitringen
- mit Springbrunnenausführung

Dieser Belüfter besitzt eine Abdichtung mit einer Gleitringdichtung, die eine lange Lebensdauer des Motors gewährleistet. Der geringe Eigenbedarf der Dichtungseinheit ergibt einen sparsamen Energieverbrauch und lange Standzeiten.
Der Wasserverteilerkegel verursacht weder strömungstechnische Verluste noch Energieaufwand. Er leitet das Wasser auf einen großen Wurfkreis. Hierbei wird eine noch bessere Anreicherung von Sauerstoff erzielt.

Belüfter reichen Sauerstoff im Wasser an und vermindern das Algenwachstum, indem die Wasseroberfläche durch eine Wellenbildung unterbrochen wird.

Technische Daten
- Motorleistung: 1,1 kW
- Aufnahmeleistung: 1500 W
- Spannung: 400 V
- Drehzahl 1 / min: 2900
- Wurfkreis max. (Durchmesser): 7 m
- Auswurfhöhe: 2 m
- Mindestwassertiefe: 0,65 m
- Saugzone Tiefe bis: 3 m
- Wirkzone max. (Durchmesser): 45 m
- Fördermenge: 250 m³/h
- Gewicht: 30 kg
- Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 80 x 65 cm
- Stababstand Siebkorb: 9,5 mm

Eigenschaften
- robuster Edelstahl-Tauchmotor: unter dem Schwimmkörper im Sieb angebracht
- Abdichtung mit Gleitringen: lange Lebensdauer
- geringer Eigenbedarf der Dichtungseinheit: ergibt sparsamen Energieverbrauch und lange Standzeiten
- Axial-Pumpen-Laufrad mit hohem Wiirkungsgrad auf kurze Motorwelle gesetzt
- Wasserverteilerkegel: keine strömungstechnischen Verluste und auch kein Energieaufwand
- Edelstahl-Siebkorb: Schutz gegen Verschmutzungen und Schutz für Fische
- gleichförmiger Auswurf
- sehr guter Sauerstoffeintrag
- Springbrunnen-Effekt

- große Umwälzung: schädliche Gase werden ausgetrieben
- weiter, pilzförmiger Wasserauswurf
- Wasseroberfläche wird durch Wellenbildung gebrochen: Verminderung des Algenwachstums
- schwimmend
- Propeller fördert und umwälzt das Wasser

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.474,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,48*
€ 1.961,6912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,92*
€ 1.925,3248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,24*
€ 1.816,2256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,68*
€ 1.779,8592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,48*
€ 1.754,6312
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1.292,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.308,71*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.323,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.