Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPR-Sprühdüse ( braun ) 360° mit festem Sektor - von 2,7 bis 3,7 m Wurfweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPR-Sprühdüse ( braun ) 360° mit festem Sektor
MPR-Sprühdüse ( braun ) 360° mit festem Sektor
Artikel-Nr.:
     265-12-F
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0753800000779
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
rainbird sprühdüse

- Fest bis 360°
- von 2,7 bis 3,7 m Wurfweite
- Austrittswinkel 30°
- Einstellschraube zur Regulierung der Durchflussmenge und der Wurfweite

Die MPR-Düsen für Typenreihe 1800 und UNI-Spray. Sie sind farbig kodiert für eine einfache Identifikation der Wurfweite und des Sektors von oben. Eine Einstellschraube dient zur Regulierung der Durchflussmenge und der Wurfweite. Der Filtereinsatz liegt direkt unter der Düse und ist somit leicht zugänglich.

Technische Daten
Wurfradius:
- Fest bis 360°
Düsen:
- Düsenaustrittswinkel ca. 30°

Eigenschaften
Betriebswerte:
- Wurfweite von 2,7 bis 3,7 m
- Wasserbedarf 0,40 - 0,60 m³ /Std
- Betriebsdruck 1 bis 2,1 bar

Weitere Suchbegriffe: sprühdüse, Rainbird-MPR-Sprühdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Bird
ab € 1,46*
Ähnlich
Rain Bird
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.