Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr, PVC, 40 x 3,0 mm, 1,0 m Länge 40 x 1,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rohr, PVC, 40 x 3,0 mm, 1,0 m Länge
Rohr, PVC, 40 x 3,0 mm, 1,0 m Länge
Artikel-Nr.:
     265-11-40-40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934908248
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
pvc rohr

PVC- Rohr (1 m Länge)

Rohr, PVC, 40 x 3,0 mm, 1,0 m Länge Nenndruck: 16 bar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,70*
€ 6,783
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 9,20*
Zubehör
k.A.
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.