Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J, 7 x 1,5 mm², 100 m Rolle 7x1 ,5 mm², 100 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J, 7 x 1,5 mm², 100 m Rolle
Erdkabel NYY-J, 7 x 1,5 mm², 100 m Rolle
Artikel-Nr.:
     265-100-715-100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996227950
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 7x1,5mm²
erdkabel

Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton.

Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC 60502
weitere Abmessungen auf Anfrage

Eigenschaften
Außendurchmesser: Ø 13,5 mm

Weitere Suchbegriffe: erdkabel 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,45*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 300,06*
€ 357,0714
pro Meter
ab 2 Meter
€ 295,52*
€ 351,6688
pro Meter
ab 5 Meter
€ 280,53*
€ 333,8307
pro Meter
ab 10 Meter
€ 272,28*
€ 324,0132
pro Meter
ab 500 Meter
€ 247,45*
€ 294,4655
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
80290701
ab € 2,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,35*
Zubehör
k.A.
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.