Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm², 500 m Rolle 500 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-100-325-500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
3g 2,5mm² erdkabel
erdkabel

Das Erdkabel NYY-J mit den Abmessungen 3x 2,5 mm² wird als Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502 eingesetzt.

Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC
weitere Abmessungen auf Anfrage

Eigenschaften
Außendurchmesser: Ø 12 mm

Weitere Suchbegriffe: erdkabel 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,16*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 825,64*
€ 982,5116
pro Meter
ab 2 Meter
€ 814,55*
€ 969,3145
pro Meter
ab 5 Meter
€ 779,43*
€ 927,5217
pro Meter
ab 10 Meter
€ 754,85*
€ 898,2715
pro Meter
ab 500 Meter
€ 715,16*
€ 851,0404
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 83,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 165,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.