Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEDO Hahnrosette d 32mm, h 50mm, D 90mm, MS verchromt 370493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEDO Hahnrosette d 32mm, h 50mm, D 90mm, MS verchromt 370493
Artikel-Nr.:
     262A-26934440
Herst.-Nr.:
     370493
EAN/GTIN:
     4015093370493
Suchbegriffe:
Hahnrosette
Rohrrosette
Sanitärrosette
Verlängerungsrosette
STEDO Hahnrosette d 32mm, h 50mm, D 90mm, MS verchromt 370493
Weitere Suchbegriffe: hahnrosette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,24*
€ 94,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,38*
€ 97,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.